그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 |
회로 유형 | PNP |
거리 감지 | 15mm |
지름 | 30mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 71mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
작동 주파수 | 50 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
감지 방법 | 정전용량 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | KR |
모델 | 차폐 / 비 차폐 | 기본 소재 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR18-8AO | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | 2 와이어 | 18mm | 71.5mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 163,222 | |
CR18-8DN | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | NPN | 18mm | 71.5mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 141,102 | |
CR18-8DP | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | PNP | 18mm | 71.5mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 141,102 | |
CR30-15AC | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | 2 와이어 | 30mm | 71mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 196,612 | |
CR30-15AO | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | 2 와이어 | 30mm | 71mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 191,992 | |
CR30-15DN | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | NPN | 30mm | 71mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 170,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.