AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10인치 인라인 강철 축류 팬
필터
색: 빨간색 , 코드 길이: 10 피트 , 덕트 길이: 6 피트, 15 피트 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 팔꿈치 각도: 90도 , 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 725CFM @ 15피트 , 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 715CFM @ 15피트 , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 키: 16.75 " , 길이: 16 " , 재료: 강철 , 장착 유형: 보편적 인 , 단계: 1 , 너비: 12.5 "
스타일 | 모델 | A | 덕트 직경 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-10X220 | 1.1/2.2A | 10 " | 1/4마력, 1/3마력 | - | 축 폭발 방지 | 220V 교류 | ₩ 3,631,727 | |
A | SVF-10EXP | 3.5 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 폭발 방지 | 115V 교류 | ₩ 3,547,740 | |
A | SVF-10E | 3.6 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 | 115V 교류 | ₩ 1,654,660 | |
A | SVF-10AC50 | 3A | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 925 CFM | 축 | 220V 교류 | ₩ 1,268,907 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면 보호 필름 디스펜서
- 저전압 서모 스탯
- 고정식 에어 탱크
- 형광등 스타터
- 물 게이지
- 콘텐츠 배급
- 신발 및 신발 액세서리
- 자동차 리프팅 도구
- 배관 호스
- 밀링 공구
- APPROVED VENDOR 록 너트, 스테인리스 스틸
- BIL-JAX 높이 확장 키트
- STERLING ROPE 웨빙 스풀 나일론
- SK PROFESSIONAL TOOLS 엑스트라 롱 소켓 비트 3/8 Dr Torx
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 할로겐 점등 비콘
- TENNSCO Z 베이스 프런트
- ANVIL 중간 파이프 클램프
- EBERBACH 가변 속도 체 셰이커
- DBI-SALA 델타 II 하니스
- BALDOR / DODGE XT40 헤비듀티 드럼 풀리