항목 | 축 팬 |
공기 흐름 | 723 CFM |
공기 유량 | 723 CFM |
A | 3A |
송풍기 / 팬 속도 | 1450 RPM |
색상 | 빨간색 |
덕트 직경 | 8 "또는 10" |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 14 2 / 5 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 28 3 / 10 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 925 CFM |
타입 | 축 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 덕트 직경 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10EXP | 3.5 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 폭발 방지 | 115V 교류 | ₩ 3,547,740 | |
SVF-10E | 3.6 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 | 115V 교류 | ₩ 1,654,660 | |
SVF-10X220 | 1.1/2.2A | 10 " | 1/4마력, 1/3마력 | - | 축 폭발 방지 | 220V 교류 | ₩ 3,631,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.