항목 | 축 팬 |
공기 흐름 | 1159 CFM |
공기 유량 | 1159 CFM |
A | 1.1/2.2A |
색상 | 빨간색 |
덕트 직경 | 10 " |
유량 | 725 CFM @ 15피트. 하나의 90도. 굽힘, 715 CFM @ 15 ft., 90개의 XNUMX Deg. 벤드 |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 725CFM @ 15피트 |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 715CFM @ 15피트 |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 21 " |
HP | 1/4마력, 1/3마력 |
길이 | 28 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 0.0008 " |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 덕트 직경 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10EXP | 3.5 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 폭발 방지 | 115V 교류 | ₩ 3,547,740 | |
SVF-10E | 3.6 | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 축 | 115V 교류 | ₩ 1,654,660 | |
SVF-10AC50 | 3A | 8 "또는 10" | 1 / 3 hp | 925 CFM | 축 | 220V 교류 | ₩ 1,268,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.