PASS AND SEYMOUR 배선 조합 장치
Trademaster 시리즈 조합 단일 극 스위치 및 단일 리셉터클
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 콘센트는 단일 위치에서 조명 및 전원을 제어하는 데 사용됩니다. 이 복합기기는 XNUMX대의 개별 기기 공간에 맞게 설계되어 설치 공간을 절약하고 전기 박스를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하나의 장치에서 스위칭 제어와 전원 콘센트 기능을 모두 제공합니다. 이 차단 스위치 및 리셉터클은 신뢰할 수 있는 전기 연결을 위해 열처리된 삼중 와이프 황동 전원 접점과 함께 제공됩니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 기둥 장착을 허용합니다. 이 NEC 승인 장치에는 이중 기계식 셔터 시스템이 추가로 장착되어 있어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 강화합니다. 이 장치는 또한 방수 작동을 위한 플라스틱 구조와 사용자를 위한 향상된 절연 기능을 갖추고 있습니다.
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 단일 콘센트는 단일 위치에서 조명 및 전원을 제어하는 데 사용됩니다. 이 복합기기는 XNUMX대의 개별 기기 공간에 맞게 설계되어 설치 공간을 절약하고 전기 박스를 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하나의 장치에서 스위칭 제어와 전원 콘센트 기능을 모두 제공합니다. 이 차단 스위치 및 리셉터클은 신뢰할 수 있는 전기 연결을 위해 열처리된 삼중 와이프 황동 전원 접점과 함께 제공됩니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 기둥 장착을 허용합니다. 이 NEC 승인 장치에는 이중 기계식 셔터 시스템이 추가로 장착되어 있어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 강화합니다. 이 장치는 또한 방수 작동을 위한 플라스틱 구조와 사용자를 위한 향상된 절연 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TM8111-LVLA | RFQ |
A | TM811-BKCC6 | RFQ |
A | TM811-LVLA | RFQ |
콤비네이션 스위치
Trademaster 시리즈 XNUMX방향 콤비네이션 스위치 및 파일럿 라이트
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 12방향 조합 스위치와 지시등은 출입구가 여러 개인 복도, 계단 및 방에 사용됩니다. 조명을 다양한 위치에서 작동할 수 있으며 조명 상태 확인에 이상적인 내장형 파일럿 조명이 있어 사용자 경험과 안전성이 향상됩니다. 이 제품은 14AWG 및 XNUMXAWG 전선 모두에 대한 측면 전선 호환성을 갖추고 있어 배선 프로세스를 단순화하는 동시에 다양한 게이지 요구 사항을 수용합니다. 이 조합 스위치에는 이중 기계식 셔터 시스템을 갖춘 변조 방지 버전이 장착되어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 향상시킵니다. 별도 또는 공통 피드 연결을 위한 분리 설계가 있어 설치 중에 쉽게 적응할 수 있습니다.
Pass 및 Seymour Trademaster 시리즈 12방향 조합 스위치와 지시등은 출입구가 여러 개인 복도, 계단 및 방에 사용됩니다. 조명을 다양한 위치에서 작동할 수 있으며 조명 상태 확인에 이상적인 내장형 파일럿 조명이 있어 사용자 경험과 안전성이 향상됩니다. 이 제품은 14AWG 및 XNUMXAWG 전선 모두에 대한 측면 전선 호환성을 갖추고 있어 배선 프로세스를 단순화하는 동시에 다양한 게이지 요구 사항을 수용합니다. 이 조합 스위치에는 이중 기계식 셔터 시스템을 갖춘 변조 방지 버전이 장착되어 이물질 삽입을 방지하고 안전성을 향상시킵니다. 별도 또는 공통 피드 연결을 위한 분리 설계가 있어 설치 중에 쉽게 적응할 수 있습니다.
단극 패들 조합 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | PS8111-20LA | RFQ | |
B | PS811-20LA | RFQ | |
A | PS8111-20I | RFQ | |
B | PS811-20I | RFQ | |
B | PS811-20W | RFQ | |
C | PS8111-20W | RFQ |
Trademaster 시리즈 단극 조합 스위치 및 표시등
Trademaster 시리즈 비접지 단극 XNUMX방향 조합 스위치
Trademaster 시리즈 비접지 양방향 XNUMX방향 조합 스위치
Trademaster 시리즈 비접지 XNUMX단극 조합 스위치
Trademaster 시리즈 조합 단극 스위치 및 변조 방지 리셉터클
콤비네이션 듀플렉스 리셉터클
Radiant 계열 단극/XNUMX방향 조합 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | RCD38TRNICC6 | RFQ | |
B | RCD38TRBK | RFQ | |
C | RCD38TRI | RFQ | |
D | RCD38TRLA | RFQ | |
E | RCD38TRW | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TM833-LAC | RFQ |
A | TM874DBCC6 | RFQ |
Trademaster 시리즈 XNUMX개의 단극 조합 스위치
Trademaster 시리즈 XNUMX방향 콤비네이션 스위치
이중 조합 스위치, USB 포트 2개, 조광기 1개, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AD32UPDRW | CH4DEK | - | RFQ |
콤비네이션 스위치, 리셉터클, 변조 방지, 3방향, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TM838-TRBKCC | CH4GFM | - | RFQ |
데코레이터 콤비네이션 스위치, 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TM8111-BKCC | CH4GFF | - | RFQ |
콤비네이션 스위치, 접지, 120V, 이중 극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
690-LAG | CH4DFY | - | RFQ |
직선 블레이드 스위치 및 잠금 조합, 15A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4792 | CH3YQP | - | RFQ |
더 알아보기
- 마무리공구
- 수레 및 수레 액세서리
- 전기 박스
- 재활용 장비
- 브론즈
- 컨버터블 핸드 트럭
- 디지털 캘리퍼스
- 범용 필터 요소
- 폴리에틸렌 파이프
- 타이어 인플레이션 케이지
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 45도, CTS
- EDSAL 벌크 스토리지 랙
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 편지 Bs
- COOPER B-LINE 유형 4X 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- REELCRAFT 커플러 감소
- BALDOR / DODGE 테이크업 장착 롤러 베어링 장치
- SMC VALVES Tuz 시리즈 내마모성 튜브
- VESTIL PBSS 시리즈 플라스틱 대량 선반 및 보관소
- ENERPAC 텐셔너 어댑터 세트
- GRAINGER 티타늄 막대