KENNEDY 툴 보드 및 빈 보관 트럭 강화 된 강철 패널, 1.5 인치 구멍 간격 및 도구 및 구성 요소를 보관하는 데 이상적인 정사각형 천공을 갖추고 있으며 빠른 액세스를 제공합니다.
강화 된 강철 패널, 1.5 인치 구멍 간격 및 도구 및 구성 요소를 보관하는 데 이상적인 정사각형 천공을 갖추고 있으며 빠른 액세스를 제공합니다.
VTC 시리즈 페그 보드 패널
Kennedy VTC 시리즈 페그 보드 패널에는 빠르고 쉽게 접근 할 수있는 도구 및 기타 산업 용품을 보관하는 데 사용되는 사각형 구멍이 있습니다. 이 패널은 강도와 내구성을 위해 부식 방지 분말 코팅 마감 처리 된 강화 강철로 만들어졌으며 도구 홀더를 패널에 고정하기위한 KMC 잠금 클립이 있습니다. 각 페그 보드 패널의 크기는 18 x 1/2 x 36 인치 (너비 x 깊이 x 높이)이며 저장된 재료를 패널에 쉽게 고정하여 실수로 제거되는 것을 방지 할 수있는 3/8 인치 구멍이 있습니다.
Kennedy VTC 시리즈 페그 보드 패널에는 빠르고 쉽게 접근 할 수있는 도구 및 기타 산업 용품을 보관하는 데 사용되는 사각형 구멍이 있습니다. 이 패널은 강도와 내구성을 위해 부식 방지 분말 코팅 마감 처리 된 강화 강철로 만들어졌으며 도구 홀더를 패널에 고정하기위한 KMC 잠금 클립이 있습니다. 각 페그 보드 패널의 크기는 18 x 1/2 x 36 인치 (너비 x 깊이 x 높이)이며 저장된 재료를 패널에 쉽게 고정하여 실수로 제거되는 것을 방지 할 수있는 3/8 인치 구멍이 있습니다.
더 알아보기
- 공작용품
- 비상 사태 대비
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 폐기물 처리기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 수동 체인 호이스트
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 전도성 빈
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- GE LIGHTING LED 드라이버, 길이 9-1 / 2 "
- APPROVED VENDOR 삼각 플라스크 넓은 목
- LIFT-ALL 복구 스트랩 12 인치, 노란색
- WINTERS INSTRUMENTS PEM-LF 시리즈, 무연 압력 게이지, MNPT, 1/4 "NPT, 하단 연결
- HOFFMAN Spectra Cool N21 시리즈 좁은 실내/실외 인클로저 에어컨
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 200 체인 번호
- SPEAKMAN 스프레이 헤드
- ENERPAC JHA 시리즈 유압 알루미늄 잭
- FEIN POWER TOOLS 진동 공구용 그라우트 제거 블레이드
- ZURN 역류 방지 장치를 이중으로 확인하세요