HELICOIL 나선형 나사 수리 키트 Helicoil 나선형 나사산 수리 키트는 과도한 토크/마모/부식으로 인해 손상되거나 벗겨진 금속의 탭 구멍을 수리하는 데 이상적입니다. 빠른 유지 보수를 위한 핸드 드릴 및 설치 도구와 안전한 보관 및 간편한 휴대를 위한 보호용 운반 케이스가 장착되어 있습니다.
Helicoil 나선형 나사산 수리 키트는 과도한 토크/마모/부식으로 인해 손상되거나 벗겨진 금속의 탭 구멍을 수리하는 데 이상적입니다. 빠른 유지 보수를 위한 핸드 드릴 및 설치 도구와 안전한 보관 및 간편한 휴대를 위한 보호용 운반 케이스가 장착되어 있습니다.
나사산 수리 키트는 마모, 부식 및 과도한 토크로 인해 금속의 벗겨지거나 손상된 탭 구멍을 수리하기 위해 설계되었습니다. Raptor Supplies Fervi 및 Helicoil의 다양한 실 수리 키트를 제공합니다.
스레드 수리 세트
파이프 스레드 키트
스레드 수리 키트, UNC
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 타입 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5521-24 | ₩1,195,407 | RFQ | ||||
B | 5521-20 | ₩1,141,367 | RFQ | ||||
C | 5521-18 | ₩1,064,472 | RFQ | ||||
D | 5521-22 | - | RFQ | ||||
E | 5521-16 | ₩1,441,185 | RFQ | ||||
F | 5401-8 | ₩300,923 | RFQ | ||||
G | 5401-4 | ₩147,035 | RFQ | ||||
H | 5401-12 | ₩368,270 | RFQ | ||||
I | 5401-6 | ₩248,309 | RFQ | ||||
H | 5401-04 | ₩301,560 | RFQ | ||||
J | 5401-05 | ₩542,410 | RFQ | ||||
F | 5401-10 | ₩298,987 | RFQ | ||||
H | 5401-5 | ₩303,240 | RFQ | ||||
K | 5401-06 | ₩297,538 | RFQ | ||||
L | 5521-14 | ₩910,050 | RFQ | ||||
H | 5401-7 | ₩201,495 | RFQ | ||||
M | 5401-2 | ₩298,963 | RFQ | ||||
N | 5401-9 | ₩408,712 | RFQ | ||||
O | 5401-3 | ₩300,287 | RFQ | ||||
P | 5401-1 | ₩180,652 | RFQ |
스레드 수리 키트, UNF
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 타입 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5528-24 | ₩2,736,007 | RFQ | ||||
A | 5528-20 | ₩2,462,676 | RFQ | ||||
A | 5528-18 | ₩1,102,447 | RFQ | ||||
B | 5528-22 | - | RFQ | ||||
C | 5528-161 | ₩1,657,523 | RFQ | ||||
D | 5528-16 | ₩1,029,192 | RFQ | ||||
E | 5402-8 | ₩265,895 | RFQ | ||||
F | 5402-4 | ₩315,025 | RFQ | ||||
G | 5402-12 | ₩526,785 | RFQ | ||||
H | 5402-6 | ₩341,727 | RFQ | ||||
D | 5402-10 | ₩459,602 | RFQ | ||||
I | 5402-5 | ₩331,621 | RFQ | ||||
J | 5402-06 | ₩308,157 | RFQ | ||||
D | 5528-14 | ₩811,194 | RFQ | ||||
K | 5402-7 | ₩359,850 | RFQ | ||||
L | 5402-2 | ₩317,345 | RFQ | ||||
M | 5402-9 | ₩655,098 | RFQ | ||||
N | 5402-3 | ₩306,218 | RFQ |
나사산 수리 키트, 메트릭 거친
스레드 수리 키트, 미터법 미세
특징
- Helicoil 나사산 수리 키트는 벗겨진 나사산을 수리하고 체결용 새 나사산을 만드는 데 사용됩니다.
- 이 키트에는 드릴 비트, 강철 탭, 설치 도구 및 Helicoil 인서트가 포함됩니다.
- 드릴 비트는 금속 재료에 필요한 치수의 구멍을 뚫기 위해 핸드 드릴에 부착할 수 있습니다.
- 탭은 뚫린 구멍에 나사산을 만드는 데 사용됩니다.
- 이 탭은 가혹한 사용 시 굽힘/파손에 견딜 수 있는 구조적 강도를 위해 고속 강철로 만들어집니다.
- Helicoil 나사산 인서트는 나사산 마모를 방지하면서 원래의 나사산 구멍에 비해 더 강한 나사산을 제공합니다.
- 이 Helicoil 나사산 인서트는 미터식 및 영국식 크기, 거친 및 미세 변형으로 제공됩니다.
- 부식 방지 및 내구성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다.
작동 메커니즘
- Helicoil 인서트, 나사 또는 볼트의 길이에 따라 Helicoil 나사산 수리 키트에서 드릴을 선택하여 손상된 나사산을 뚫습니다.
- 적절한 크기의 탭(Helicoil 나사산 수리 키트와 함께 제공됨)을 사용하여 천공된 구멍을 재료에 다시 끼웁니다.
- 스레드 인서트를 선택하고 제공된 설치 도구를 사용하여 인서트를 구멍에 감습니다.
- 탱 브레이크 오프 막대 또는 펀치를 사용하여 탱을 제거하고 볼트가 자유롭게 통과하도록 합니다. 큰 구멍이나 스파크 플러그 인서트는 탱이 부러질 때까지 탱을 안팎으로 번갈아 구부리려면 긴 노즈 플라이어가 필요합니다.
- 수리된 나사 구멍은 고정 작업에 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- QS 9000
자주하는 질문
Helicoil 스레드 수리 키트 설치 문제에 대한 몇 가지 문제 해결 솔루션은 무엇입니까?
- Helicoil 스레드 인서트를 설치하는 동안 문제가 있는 경우 먼저 인서트를 올바른 탭 및 드릴 크기와 일치시킨 다음 마모를 확인하십시오. 인서트를 설치하기 전에 Helicoil 스레드 플러그 게이지를 사용하여 탭 구멍을 확인할 수도 있습니다.
- Helicoil 인서트가 완벽하게 설치되었지만 짝을 이루는 패스너를 감는 데 문제가 있는 경우 패스너의 치수를 설치된 Helicoil 스레드 인서트의 직경 및 피치와 일치시킵니다.
Helicoil 스레드 수리 키트의 Helicoil 인서트를 설치한 후 제거할 수 있습니까?
예, Helicoil이 제공합니다. 제거 도구 설치된 Helicoil 인서트를 부착하여 제거하고 설치 방향과 반대 방향으로 풀어줍니다.
Helicoil 스레드 수리 키트와 함께 사용할 수 있는 일부 호환 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 이벤트 잠금 스레드 삽입 일단 설치되면 패스너를 잠그고 진동이나 토크로 인해 우발적인 회전 이탈을 방지합니다. 우리는 또한 교체 공급 자유 실행 인서트 및 호환 가능한 Helicoil 수리 키트 구성 요소/도구 오래되거나 마모되거나 손상된 부품을 교체하고 효율적인 작동을 제공합니다.
Helicoil 인서트가 설치 전 탭 홀보다 직경이 더 큰 이유는 무엇입니까?
Helicoil 나사 인서트의 직경은 설치 도구가 Helicoil 인서트의 탱에 토크를 가할 때 리딩 코일의 직경을 줄여서 인서트가 탭 구멍에 들어갈 수 있도록 하기 때문에 설치 전 탭 구멍 직경보다 약간 큽니다. Helicoil 스레드 인서트를 설치한 후 인장력이 높은 스테인리스 스틸 코일은 스프링처럼 작용하여 강력한 고정 연결을 위해 금속 재료 위로 바깥쪽으로 확장됩니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 자동차 전기
- 솔레노이드
- 음식 서비스 매점 장비
- 연기 추출기 및 액세서리
- 모바일 워크 벤치
- 접지 저항 테스터
- 아연 도금 파이프
- 결합 된 부직포 바퀴
- 초음파 유량계 감지기
- FISKARS 가위
- HONEYWELL 롱 롤러 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
- MAYHEW TOOLS 펀치 세트
- ELKAY 벽, 전자 센서 병 주유소
- GEMS SENSORS 공기 흐름 스위치 피스톤 Spdt 20va
- GPIMETERS 미터 헤드 키트
- MCDONNELL & MILLER 흐름 스위치
- VISIONTRON 볼 탑 로프 포스트
- VESTIL PIHP 시리즈 휴대용 적외선 열 패널
- MANITOWOC 커튼