항목 | 스레드 수리 키트 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 60 |
크기 | M5×0.8, M6×1, M8×1.25, M10×1.5 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
타입 | 무료 실행 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
A. Helicoil 4937-150 키트에는 인서트의 탱을 결합하여 재료에 삽입하는 데 사용되는 설치 도구가 포함되어 있습니다.
A. 고속 강철 탭은 구멍이나 미리 뚫은 보어에 내부 나사산을 생성합니다. 실을 자르고 모양을 만드는 일련의 절단 모서리(또는 플루트)가 있는 끝이 가늘어지는 것이 특징입니다.
A. 탱은 인서트 끝에서 튀어나온 작은 금속 조각입니다. 탱은 인서트를 나사 구멍에 설치하지만 인서트가 제자리에 고정되면 더 이상 탱이 필요하지 않으므로 제거해야 합니다. 탱 분리 도구는 탱을 잡고 나사산이나 인서트 자체를 손상시키지 않고 탱을 명확하고 쉽게 분리합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.