헬리 코일 탱리스 나사산 인서트
헬리코일 탱글리스 나사산 인서트는 자유 회전 및 나사 잠금 인서트 유형으로 제공됩니다. 이 인서트는 나사산 구멍에 영구적으로 고정(자유 회전)되고, 나사산 부품의 충격이나 진동 풀림을 방지(나사 잠금)하여 안전하게 고정합니다....
Heli-Coil 나선형 인서트는 표준 크기의 패스너를 수용할 수 있는 내부 나사산을 만드는 데 사용됩니다. Heli-Coil 제품 카탈로그는 나사산 인서트(표준 및 나사 잠금 설계 모두), 작업 게이지, 무선 인서트 설치 키트, 핸드 및 파이프 탭, 나사산 수리 키트(표준 및 마스터), 전체 게이지 및 맨드릴 도구로 구성됩니다. 헬리 코일 스레드 수리 키트 내구성이 뛰어난 4 스테인리스 스틸로 만든 36~304개의 도구를 포함합니다. 여기에는 핸드 드릴 및 설치 도구와 함께 UNF, MC, MF 및 UNC 유형 스레드 인서트가 포함됩니다. 헬리코일 나사 잠금 인서트 볼트를 단단히 잡고 진동이나 강한 충격으로 인해 풀리는 것을 방지하는 탄력 있는 잠금 메커니즘이 특징입니다. 이 인서트는 NASM8846, MA1565, NASM21209 및 MA3331 표준을 준수합니다. 브랜드의 인치 인서트는 빠른 식별과 작업 용이성을 위해 빨간색으로 염색됩니다. 인서트, 전동 공구 어댑터, 전원 공급 장치, 공구 드라이버 등을 포함한 다양한 Heli-Coil 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기
나선형 스레드 삽입 도구(275 제품)
플러그 게이지미터법 및 미세 스레드 인서트를 설치하기 전에 오버사이즈 태핑을 확인하는 데 적합합니다. GO 플러그 게이지, HI 플러그 게이지 및 핸들(극한 제품 제한이 표시됨)과 통합되어 탭 홀의 정확도를 제공합니다.(221 제품)
도구 추출스레드 인서트 제거에 적합한 수동 추출 도구. 인서트 끝을 단단히 고정하는 블레이드와 도구를 시계 반대 방향으로 돌려 최소한의 노력으로 인서트를 제거할 수 있는 T자형 핸들이 특징입니다.(6 제품)
자유 실행 헬리컬 인서트(336 제품)
스레드 삽입 도구 액세서리Helicoil은 손상된 스레드 삽입 도구를 교체/수리하기 위한 교체 블레이드, 어댑터, 나일론 패드, 하이 토크 도구, 플라이어 도구, 스레드 적응 어셈블리 및 확장 가능한 도구를 제공합니다.(12 제품)
도청 장치알루미늄, 마그네슘, 연강 및 스테인리스강과 같은 금속 및 기타 쾌삭 재료에 구멍을 만드는 데 사용됩니다. 스트레이트, 플루트, 플러그 및 바텀 스타일로 제공되어 적절한 칩 제거를 허용하고 마무리 탭의 부하 및 마모를 줄입니다.(555 제품)
나선형 나사 수리 키트Helicoil 나선형 나사산 수리 키트는 과도한 토크/마모/부식으로 인해 손상되거나 벗겨진 금속의 탭 구멍을 수리하는 데 이상적입니다. 빠른 유지 보수를 위한 핸드 드릴 및 설치 도구와 안전한 보관 및 간편한 휴대를 위한 보호용 운반 케이스가 장착되어 있습니다.(71 제품)
스레드 삽입(4 제품)
빈 나선형 인서트(9 제품)
나선형 인서트 잠금Helicoil 잠금 헬리컬 인서트는 인쇄기, 기어 하우징 및 배기 시스템에 설치되어 자동차 제조 및 유지 보수 응용 분야에서 패스너를 설치하기 위한 내부 나사산을 생성합니다. 설치 시 나사 풀림을 방지하기 위해 나사 잠금 설계가 되어 있습니다.(334 제품)
공구 홀더Helicoil 8510-1 에어 모터 및 8050-400C 전자 인서트 드라이버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 포지티브 작업대 장착을 위한 튼튼한 강철 베이스, 수직 도구 제어를 위한 조정 가능한 스프링 장착 밸런스 웨이트, 벤치 공간 요구 사항을 최소화하기 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다.(1개 상품)
무선 도구 배터리Helicoil 3.6V 무선 공구 작동에 이상적입니다. 공구를 사용하지 않을 때 에너지를 절약하기 위한 자동 차단 기능과 함께 제공되며 15분 충전이 가능하여 작업장의 다운타임을 방지합니다.(1개 상품)
DC 전원 공급 장치다양한 재질에 탱글리스 인서트를 설치하기 위한 헬리코일 전자 드라이버 작동에 사용됩니다. 알루미늄과 강철로 제작되어 뛰어난 내구성과 간편한 휴대성을 제공합니다. (1개 상품)
공압 제어 액세서리(1개 상품)
에어 모터(1개 상품)
Heli-Coil 나선형 인서트는 표준 크기의 패스너를 수용할 수 있는 내부 나사산을 만드는 데 사용됩니다. Heli-Coil 제품 카탈로그는 나사산 인서트(표준 및 나사 잠금 설계 모두), 작업 게이지, 무선 인서트 설치 키트, 핸드 및 파이프 탭, 나사산 수리 키트(표준 및 마스터), 전체 게이지 및 맨드릴 도구로 구성됩니다. 헬리 코일 스레드 수리 키트 내구성이 뛰어난 4 스테인리스 스틸로 만든 36~304개의 도구를 포함합니다. 여기에는 핸드 드릴 및 설치 도구와 함께 UNF, MC, MF 및 UNC 유형 스레드 인서트가 포함됩니다. 헬리코일 나사 잠금 인서트 볼트를 단단히 잡고 진동이나 강한 충격으로 인해 풀리는 것을 방지하는 탄력 있는 잠금 메커니즘이 특징입니다. 이 인서트는 NASM8846, MA1565, NASM21209 및 MA3331 표준을 준수합니다. 브랜드의 인치 인서트는 빠른 식별과 작업 용이성을 위해 빨간색으로 염색됩니다. 인서트, 전동 공구 어댑터, 전원 공급 장치, 공구 드라이버 등을 포함한 다양한 Heli-Coil 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
헬리코일 탱글리스 나사산 인서트는 자유 회전 및 나사 잠금 인서트 유형으로 제공됩니다. 이 인서트는 나사산 구멍에 영구적으로 고정(자유 회전)되고, 나사산 부품의 충격이나 진동 풀림을 방지(나사 잠금)하여 안전하게 고정합니다....
헬리코일 헬리컬 인서트는 오버사이즈 및 트윈서트 헬리컬 타입으로 제공됩니다. 나사산 인서트 탭 구멍 복원 및 표준 탭 구멍의 탭핑 오류 수정에 이상적입니다. 오버사이즈 인서트는 주로 헬리코일 인서트 어셈블리의 수정에 적합합니다....
헬리코일 프라이머 프리 인서트는 서로 다른 금속 간에 갈바닉 부식이 발생할 수 있는 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 마그네슘 및 알루미늄 분야에도 적합합니다. 프라이머 코팅은 탁월한 윤활성과 최소한의 액상 크롬산염 프라이머 사용을 보장합니다....

헬리코일 8피치 나사산 인서트는 8피치 나사산 구멍에 적합한 독특한 인서트 시리즈입니다. 이 인서트는 빠르고 경제적인 장치로, 가동 중단 시간을 최소화하면서 귀중하고 값비싼 부품(폐기될 가능성이 높음)을 절약합니다. 헬리코일 8피치 인서트의 와이어 단면은...

헬리코일 셀프 태핑 와이어 나사산 인서트는 목재를 포함한 섬유 소재에 튼튼한 나사산을 형성하는 매우 다재다능하고 경제적인 방법을 보장합니다. 이 헬리코일 인서트는 다이아몬드 모양의 단면 형상과 나선형으로 감긴 탄소강 와이어 코일로 정밀하게 제작되어 나사산 마모 방지 기능을 보장합니다....

헬리코일 파이프 나사 인서트는 정밀 성형된 나사산 코일로, 날카로운 마름모꼴 단면 디자인으로 냉간 압연되어 모든 작동 조건(최대 20000psi의 압력 포함)에서 인장 강도를 보장합니다. 18-8 스테인리스 스틸 와이어로 제작되어 부식에 강하고 8-16 마이크로인치의 매끄러운 표면을 제공합니다....

헬리코일 스파크 플러그 스크류 인서트는 고성능 및 고온 스파크 플러그 애플리케이션에 이상적입니다. 이 나사산 인서트는 부식 방지를 위해 18-8 원형 스테인리스 스틸 와이어로 제작되었으며, 60도 다이아몬드 형태의 와이어로 설계되었습니다. 이 냉간 가공된 와이어는 노치와 구동 탱을 사용하여 나선형 코일 형태로 감겨 있습니다. ...
Heli-Coil은 표준 크기의 패스너를 수용하기 위해 내부 나사산을 생성하는 데 사용되는 코일 와이어 유형의 나사산 수리 삽입물입니다.
작동 중인 엔진의 변형과 압력을 받을 때 알루미늄 금속의 부드러운 특성으로 인해 나사산이 모재에서 당겨질 수 있습니다. 따라서 엔진에 설치된 Heli-Coil 나사산 인서트는 알루미늄 헤드가 있는 액세서리를 위한 안전한 나사산 연결 지점을 보장합니다.
Heli-Coil 스레드 인서트는 최소 인장 강도가 1400 N/sq.mm인 오스테나이트 크로니켈 강으로 구성됩니다. 이 압연 나사는 마찰 토크를 최소화하면서 내마모성과 고강도 나사 표면을 보장합니다.
특정 Helicoil 인서트는 우수한 전기 전도성, 스파크 저항 및 기타 안전 매개변수를 제공하는 재료를 사용하여 위험하거나 폭발적인 환경에서 사용하기에 적합합니다. 스테인리스 스틸과 같은 재료는 전기 전도성이 낮기 때문에 이러한 열악한 환경에 적합할 수 있습니다. 또한 특수 코팅 또는 처리를 사용하면 Helicoil 인서트의 스파크 저항성을 개선하여 발화 위험을 줄일 수 있습니다.
헬리코일 인서트의 적절한 기능을 결정하기 위해 사용자는 다음 요소를 확인할 수 있습니다.