그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 수리 키트 |
길이 삽입 | 4mm, 6mm, 8mm |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 18 |
스레드 크기 | M4 X 0.7 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
타입 | 무료 실행 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
원산지 | US |
A. Helicoil 키트에는 인서트의 탱을 결합하여 하우징에 삽입하는 데 사용되는 설치 도구가 포함되어 있습니다.
A. 나사 잠금 인서트는 잠금 메커니즘을 사용하여 볼트를 잡고 진동이나 충격으로 인해 풀리는 것을 방지합니다.
A. 조립된 볼트 끝과의 간섭을 제거하기 위해 인서트의 구동 탱을 제거하려면 탱 도구가 필요합니다. 설치된 인서트의 탱에 대해 날카롭고 균일한 타격을 가하는 쉽게 트리거되는 스프링식 펀치를 사용하여 자동으로 작동됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.