그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 수리 키트 |
길이 삽입 | 12mm, 18mm, 24mm |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 18 |
스레드 크기 | M12 X 1.25 |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
타입 | 무료 실행 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
원산지 | US |
A. Helicoil 나사 인서트의 직경은 설치 도구가 Helicoil 인서트의 탱에 토크를 가할 때 리딩 코일의 직경을 줄여서 인서트가 탭 구멍에 들어갈 수 있도록 하기 때문에 설치 전 탭 구멍 직경보다 약간 큽니다. Helicoil 스레드 인서트를 설치한 후 인장력이 높은 스테인리스 스틸 코일은 스프링처럼 작용하여 강력한 고정 연결을 위해 금속 재료 위로 바깥쪽으로 확장됩니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.