EDWARDS SIGNALING 스트로브와 섬광 시각적 경고 신호를 제공하는 데 사용되는 경고등. 폴리카보네이트 렌즈와 420 FPM LED 램프가 특징이며 다양한 하우징 재질로 제공됩니다.
시각적 경고 신호를 제공하는 데 사용되는 경고등. 폴리카보네이트 렌즈와 420 FPM LED 램프가 특징이며 다양한 하우징 재질로 제공됩니다.
57EDF 시리즈 헤비 듀티 스트로브 라이트
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105XBRiRBA120A | ₩1,263,745 | |||||
A | 105XBRiRBA24D | ₩1,197,210 | |||||
A | 105XBRiRGA120A | ₩1,219,487 | |||||
A | 105XBRiRGA24D | ₩1,191,085 |
위험한 위치 천장 스트로브
스타일 | 모델 | 전압 | |
---|---|---|---|
A | 107DV2CSTA-EK | RFQ | |
B | 107DV2CSTB-EK | RFQ | |
C | 107DV2CSTC-EK | RFQ | |
C | 107DV2CSTM-EK | RFQ | |
D | 107DV2CSTR-EK | RFQ | |
E | 107DV2CSTG-EK | RFQ | |
C | 107DV2CSTM-R5 | RFQ | |
D | 107DV2CSTR-R5 | RFQ | |
B | 107DV2CSTB-S1 | RFQ | |
C | 107DV2CSTM-S1 | RFQ | |
D | 107DV2CSTR-S1 | RFQ | |
C | 107DV2CSTC-S1 | RFQ | |
A | 107DV2CSTA-S1 | RFQ | |
E | 107DV2CSTG-S1 | RFQ |
위험한 위치 펜던트 스트로브
스타일 | 모델 | 전압 | |
---|---|---|---|
A | 107DV2PSTB-EK | RFQ | |
B | 107DV2PSTG-EK | RFQ | |
C | 107DV2PSTC-EK | RFQ | |
D | 107DV2PSTA-EK | RFQ | |
E | 107DV2PSTR-EK | RFQ | |
C | 107DV2PSTM-EK | RFQ | |
A | 107DV2PSTB-N5 | RFQ | |
C | 107DV2PSTC-N5 | RFQ | |
C | 107DV2PSTM-N5 | RFQ | |
D | 107DV2PSTA-N5 | RFQ | |
B | 107DV2PSTG-N5 | RFQ | |
B | 107DV2PSTG-S1 | RFQ | |
C | 107DV2PSTC-S1 | RFQ | |
E | 107DV2PSTR-S1 | RFQ | |
D | 107DV2PSTA-S1 | RFQ | |
A | 107DV2PSTB-S1 | RFQ | |
C | 107DV2PSTM-S1 | RFQ |
플러시 마운트 스트로브
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | 116DEGEXR-FJ | RFQ | |
A | 116DEGEXM-FJ | RFQ | |
A | 116DEGEXA-FJ | RFQ | |
A | 116DEGEXB-FJ | RFQ | |
A | 116DEGEXG-FJ | RFQ |
화재 경보 스트로브
스타일 | 모델 | 전압 | |
---|---|---|---|
A | 2441S-15-R | RFQ | |
B | 116DEGEX-FJ | RFQ |
125 클래스 LED 초밝기 비콘
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 온도 운영. | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125X브리르바120AB | ₩832,825 | ||||||
A | 125X브리르바120A | ₩852,880 | ||||||
A | 125X브리르바24D | ₩876,785 | ||||||
A | 125XBRIRBA24DB | ₩856,782 | ||||||
B | 125X브리르가120A | ₩881,650 | ||||||
B | 125X브리르가24D | ₩868,892 | ||||||
B | 125XBRiRGA120AB | ₩896,700 | ||||||
B | 125XBRiRGA24DB | ₩872,585 |
스트로브 확장기
깜박이는 불빛
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 51C-N5-40W | - | RFQ | |
B | 51B-N5-40W | - | RFQ | |
C | 51G-N5-40W | - | RFQ | |
D | 51A-N5-40W | ₩768,477 | ||
E | 51R-N5-40W | ₩762,055 |
헤비 듀티 스트로브 라이트
스타일 | 모델 | 전압 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 분당 깜박임 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94G-N5 | ₩980,052 | |||||||||
B | 94R-N5 | ₩1,156,085 | |||||||||
C | 94C-N5 | ₩981,819 | |||||||||
D | 94B-N5 | ₩1,044,102 | |||||||||
E | 94A-N5 | ₩1,026,497 | |||||||||
A | 94DFG-N5 | ₩1,187,567 | |||||||||
E | 94DFA-N5 | ₩1,158,955 | |||||||||
D | 94DFB-N5 | ₩1,317,715 | |||||||||
C | 94DFC-N5 | ₩1,145,672 | |||||||||
B | 94DFR-N5 | ₩1,337,175 | |||||||||
F | 57EDFR-G1 | - | RFQ | ||||||||
B | 94DDV2R-G1 | - | RFQ | ||||||||
G | 94DDV2M-G1 | - | RFQ | ||||||||
A | 94DDV2G-G1 | - | RFQ | ||||||||
C | 94DDV2C-G1 | - | RFQ | ||||||||
D | 94DDV2B-G1 | - | RFQ | ||||||||
E | 94DDV2A-G1 | - | RFQ | ||||||||
H | 93B-N5 | - | RFQ | ||||||||
I | 93DFM-N5 | - | RFQ | ||||||||
H | 93DFB-N5 | - | RFQ | ||||||||
J | 93DFA-N5 | - | RFQ | ||||||||
K | 93DFC-N5 | - | RFQ | ||||||||
I | 93M-N5 | - | RFQ | ||||||||
L | 93DFG-N5 | - | RFQ | ||||||||
K | 93C-N5 | - | RFQ |
107DDV2ST 시리즈 위험 지역 벽 스트로브 다이오드
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 107DDV2BSTC-G1 | RFQ |
A | 107DDV2BSTM-G1 | RFQ |
B | 107DDV2CSTA-G1 | RFQ |
A | 107DDV2CSTC-G1 | RFQ |
A | 107DDV2CSTM-G1 | RFQ |
B | 107DDV2BSTA-G1 | RFQ |
C | 107DDV2BSTB-G1 | RFQ |
D | 107DDV2BSTG-G1 | RFQ |
E | 107DDV2BSTR-G1 | RFQ |
C | 107DDV2CSTB-G1 | RFQ |
D | 107DDV2CSTG-G1 | RFQ |
E | 107DDV2CSTR-G1 | RFQ |
97 시리즈 헤비 듀티 스트로브 라이트
Edwards Signaling 97 시리즈 스트로보 조명은 빈번하고 오래 지속되는 신호 주기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 제품은 실내 또는 실외 설치에 적합하며 지게차, 천장 크레인 및 수리 차량에 사용되어 높은 주변 조명 조건에서 안정적인 신호를 제공합니다. 이 스트로브 조명은 향상된 배광을 위해 프레넬 디자인을 보완하는 것이 특징입니다. 이 스트로보는 뛰어난 광학 선명도를 위해 폴리카보네이트 렌즈와 통합되어 있으며 화씨 -31도에서 150도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 강렬한 빛 출력을 위한 크세논 램프가 있어 밝은 환경이나 실외 환경에서도 시선을 사로잡습니다. 이 스트로브 조명은 호박색, 파란색, 녹색 색상으로 제공됩니다.
Edwards Signaling 97 시리즈 스트로보 조명은 빈번하고 오래 지속되는 신호 주기가 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 제품은 실내 또는 실외 설치에 적합하며 지게차, 천장 크레인 및 수리 차량에 사용되어 높은 주변 조명 조건에서 안정적인 신호를 제공합니다. 이 스트로브 조명은 향상된 배광을 위해 프레넬 디자인을 보완하는 것이 특징입니다. 이 스트로보는 뛰어난 광학 선명도를 위해 폴리카보네이트 렌즈와 통합되어 있으며 화씨 -31도에서 150도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 강렬한 빛 출력을 위한 크세논 램프가 있어 밝은 환경이나 실외 환경에서도 시선을 사로잡습니다. 이 스트로브 조명은 호박색, 파란색, 녹색 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 광 출력 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 97R-MP | RFQ | ||||
B | 97C-EK | RFQ | ||||
A | 97R-EK | RFQ | ||||
A | 97DFR-MP | RFQ | ||||
A | 97DFR-EK | RFQ | ||||
B | 97DFC-EK | RFQ | ||||
C | 97DFM-MP | RFQ | ||||
C | 97M-EK | RFQ | ||||
C | 97만-MP | RFQ | ||||
C | 97DFM-EK | RFQ | ||||
B | 97C-MP | RFQ | ||||
B | 97DFC-MP | RFQ | ||||
D | 97A-MP | RFQ | ||||
D | 97A-EK | RFQ | ||||
D | 97DFA-MP | RFQ | ||||
D | 97DFA-EK | RFQ | ||||
E | 97DFB-MP | RFQ | ||||
E | 97B-EK | RFQ | ||||
E | 97B-MP | RFQ | ||||
E | 97DFB-EK | RFQ | ||||
F | 97DFG-MP | RFQ | ||||
F | 97G-MP | RFQ | ||||
F | 97G-EK | RFQ | ||||
F | 97DFG-EK | RFQ |
107DDV2ST 시리즈 위험한 위치 펜던트 스트로브
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 107DDV2PSTA-G1 | RFQ |
B | 107DDV2PSTC-G1 | RFQ |
B | 107DDV2PSTM-G1 | RFQ |
C | 107DDV2PSTB-G1 | RFQ |
D | 107DDV2PSTG-G1 | RFQ |
E | 107DDV2PSTR-G1 | RFQ |
105 시리즈 스트로브 라이트
깜박이는 LED 비콘
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 125XBRMA120AB | ₩832,369 | ||||
A | 125XBRMA24DB | ₩708,890 | ||||
B | 125XBRMB120AB | ₩728,262 | ||||
B | 125XBRMB24DB | ₩739,602 | ||||
C | 125XBRMG24DB | ₩723,694 | ||||
C | 125XBRMG120AB | ₩733,180 | ||||
D | 125XBRMR24DB | ₩726,915 | ||||
D | 125XBRMR120AB | ₩825,125 | ||||
E | 125XBRMW120AB | ₩716,975 |
105 시리즈 LED 켜져 있거나 깜박이는 비콘
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 지름 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105XBRMW120A | - | RFQ | |||||
B | 105XBRMA120A | ₩776,667 | ||||||
B | 105XBRMA24D | ₩815,010 | ||||||
C | 105XBRMB120A | ₩797,544 | ||||||
C | 105XBRMB24D | ₩837,305 | ||||||
D | 105XBRMG120A | ₩924,419 | ||||||
D | 105XBRMG24D | ₩787,902 | ||||||
E | 105XBRMR24D | ₩868,892 | ||||||
E | 105XBRMR120A | ₩835,519 | ||||||
A | 105XBRMW24D | ₩869,977 |
위험한 장소 벽 스트로브
스타일 | 모델 | 전압 | |
---|---|---|---|
A | 107DV2BSTA-EK | RFQ | |
B | 107DV2BSTB-EK | RFQ | |
C | 107DV2BSTC-EK | RFQ | |
D | 107DV2BSTG-EK | RFQ | |
C | 107DV2BSTM-EK | RFQ | |
E | 107DV2BSTR-EK | RFQ | |
A | 107DV2BSTA-S1 | RFQ | |
B | 107DV2BSTB-S1 | RFQ | |
C | 107DV2BSTC-S1 | RFQ | |
D | 107DV2BSTG-S1 | RFQ | |
C | 107DV2BSTM-S1 | RFQ | |
E | 107DV2BSTR-S1 | RFQ |
더 알아보기
- 컨베이어
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 부싱
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 연마재 장착 지점
- MIG 건
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 엔진 구동 압축기 제어
- 기존 스프레이 건
- 스크럽 브러쉬
- MITUTOYO 전자 디지털 마이크로 미터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 콘센트 4P 5W
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 5/8 인치
- T&S 버블 러
- SUPER-STRUT A185 시리즈 채널 너트
- SUPER-STRUT AB220 시리즈 채널 평판
- HOFFMAN Proline 시리즈 유형 12 산업용 인클로저
- ACCUFORM SIGNS 유연한 마커 말뚝
- HOSHIZAKI 키
- HEPCOMOTION 베어링스