그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 백 |
현재 그린 | 0.215A 직류 |
지름 | 3.75 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 4.75 " |
주택 자재 | 유리 강화 열가소성 폴리 에스테르 |
램프 수명 | 148,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
전원 | 24 VDC |
평점 | UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III |
UPC | 782640052280 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 13.02 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 지름 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105XBRMR120A | 빨간색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 835,520 | ||
105XBRMR24D | 빨간색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 868,892 | ||
105XBRMG120A | 초록색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 924,420 | ||
105XBRMG24D | 초록색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 787,902 | ||
105XBRMA120A | 호박색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 776,667 | ||
105XBRMA24D | 호박색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 815,010 | ||
105XBRMB120A | 파란색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 797,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.