EDWARDS SIGNALING 105 시리즈 LED 점등 또는 점멸 비콘
필터
케이스 : NEMA 4X 인클로저 , 분당 깜박임: 65 , 하우징 재질: 유리 강화 열가소성 폴리 에스테르 , 램프 수명: 148,000 시간. , 램프 종류: LED , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 표면 , 평점: UL 클래스 1 Div 2, 그룹 A, B, C, D, 클래스 II Div 2, 그룹 F, G, 클래스 III , 전압: 120 / 50Hz에서 60VAC
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 지름 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105XBRMW120A | - | - | 4-1 / 2 " | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
B | 105XBRMA120A | 호박색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 776,667 | |
B | 105XBRMA24D | 호박색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 815,010 | |
C | 105XBRMB120A | 파란색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 797,544 | |
C | 105XBRMB24D | 파란색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 837,305 | |
D | 105XBRMG120A | 초록색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 924,419 | |
D | 105XBRMG24D | 초록색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 787,902 | |
E | 105XBRMR24D | 빨간색 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 868,892 | |
E | 105XBRMR120A | 빨간색 | 0.108A 교류 | 3.75 " | 4.75 " | 120 VAC | ₩ 835,519 | |
A | 105XBRMW24D | 백 | 0.215A 직류 | 3.75 " | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 869,977 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 스위퍼
- 드럼 디 헤더 블레이드
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 하드웨어 천
- 실린더 몰드 액세서리
- 검사/검색도구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 전자
- 자동차 견인
- 전구 관련 제품
- SIEMENS SJD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 체인 부착 스토퍼
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 DWV 가공 피팅 수리 커플링, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, FKM O-링이 있는 트루 유니온
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 알람 잠금
- MAGLINER 볼트
- WESTWARD 호퍼 스크린
- HUMBOLDT 환류 추출기 세트
- TSUBAKI KE 인치 시리즈 전원 잠금 장치
- GROVE GEAR NH 시리즈, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기