EDWARDS SIGNALING 101STG-N5 스트로브 라이트 모듈, 녹색, 120VAC, 0.12A 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬광 |
색상 | 초록색 |
현재 평가 | 0.12 |
지름 | 6" |
높이 | 7.125 " |
램프 유형 | 제논 |
광원 | 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL(캐나다 및 미국) |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101STA-E1 | 호박색 | 0.5 | 6" | 7.125 " | 제논 | 12 VDC | - | RFQ
|
101STA-G1 | 호박색 | 0.3 | - | - | 백열등 | 24 VDC | - | RFQ
|
101STA-N5 | 호박색 | 0.12 | 6" | 7.125 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101STB-E1 | 파란색 | 0.5 | 6" | 7.125 " | 제논 | 12 VDC | - | RFQ
|
101STB-G1 | 파란색 | 0.3 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | - | RFQ
|
101STB-N5 | 파란색 | 0.12 | 6" | 7.125 " | 제논 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101STC-E1 | - | 0.5 | 6" | 7.125 " | 제논 | 12 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.