규칙과 직선 모서리
강철 규칙
통치자
스타일 | 모델 | 마감재 | 졸업 유형 | 졸업 | 후크 유형 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S423Z | ₩203,490 | RFQ | |||||||
B | DH604R-12 | ₩148,137 | RFQ | |||||||
C | 1604R-12 | ₩204,400 | RFQ | |||||||
D | C306R-12 | ₩115,097 | RFQ | |||||||
E | C616R-12 | ₩157,710 | RFQ | |||||||
F | C604R-3 | ₩58,607 | RFQ | |||||||
G | C305R-12(SLC 포함) | ₩264,897 | RFQ | |||||||
H | C604R-2 | ₩56,980 | RFQ | |||||||
I | C604R-12(SLC 포함) | ₩225,102 | RFQ | |||||||
J | C303SR-6 | ₩73,972 | RFQ | |||||||
K | C604R-4 | ₩63,315 | RFQ | |||||||
L | C636-1000(SLC 포함) | ₩838,932 | RFQ | |||||||
M | C416R-96 | ₩9,101,295 | RFQ | |||||||
N | CH604R-12 | ₩152,600 | RFQ | |||||||
O | C306R-6 | ₩64,050 | RFQ | |||||||
P | C305R-6(SLC 포함) | ₩187,915 | RFQ | |||||||
Q | C606R-12 | ₩117,075 | RFQ | |||||||
R | C604R-6(SLC 포함) | ₩165,585 | RFQ | |||||||
S | C635-1800MM | ₩2,133,600 | RFQ | |||||||
T | C305R-18 | ₩213,097 | RFQ | |||||||
U | C616R-6 | ₩80,202 |
직선 모서리
접는 규칙
유연한 강철 규칙
스타일 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C316R-12 | ₩143,290 | |||||
B | C330 - 150 | ₩65,082 | |||||
C | C331 - 300 | ₩137,707 | |||||
C | C331 - 150 | ₩72,957 | |||||
D | C635 - 150 | ₩70,805 |
스프링 강화 강철 규칙
스타일 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C604R-24 | ₩295,417 | |||||
B | C604RE-6 | ₩73,675 | |||||
A | C604R-6 | ₩68,197 | |||||
C | C635E-150 | ₩83,580 | |||||
D | C636ME-150 | ₩76,527 | |||||
D | C636EM-6 | ₩72,957 | |||||
D | C636 - 300 | ₩157,272 | |||||
C | C637E-150 | ₩86,292 |
스틸 스트레이트 에지
강철 규칙
스틸 룰 헤비 스프링 템퍼링
스타일 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C635 - 1000 | ₩623,087 | |||||
B | C636 - 500 | ₩286,475 |
유연한 규칙
세미 플렉시블 스틸 규칙, 인치 눈금
Starrett 반연성 강철 룰은 거리를 측정하고 엔지니어링, 건설 및 기술 도면 적용을 위한 직선을 룰링하는 데 사용됩니다. 이 규칙은 한쪽에는 4 및 8 표시가 있고 다른 쪽에는 16 및 32 표시가 있는 64R 눈금을 특징으로 합니다. 반짝이는 외관, 향상된 경도 및 내부식성을 위한 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 변형은 6인치 및 12인치 길이로 제공됩니다.
Starrett 반연성 강철 룰은 거리를 측정하고 엔지니어링, 건설 및 기술 도면 적용을 위한 직선을 룰링하는 데 사용됩니다. 이 규칙은 한쪽에는 4 및 8 표시가 있고 다른 쪽에는 16 및 32 표시가 있는 64R 눈금을 특징으로 합니다. 반짝이는 외관, 향상된 경도 및 내부식성을 위한 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 변형은 6인치 및 12인치 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C304SRE-6 | ₩73,920 | |||
A | C304SRE-12 | ₩147,682 |
브릭 메이슨 접는 규칙
포켓 규칙
통치자
강철 규칙
강철 규칙 150 x 1mm x 0.5mm
강철 규칙, 유연한
접는 규칙
규칙과 직선 모서리
규칙은 측정을 수행하거나 전송하는 데 사용되며 직선 모서리를 사용하면 선을 그리고 직진도를 테스트 할 수 있습니다. 엔지니어링 및 건설 무결성을 보장하면서 정확한 측정을 수행하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 눈금자 및 직선 모서리를 제공합니다. 일반 , 서쪽으로, 스타 렛, 존슨, Victor Thermal Dynamics, Klein Tools, Facom 등. 방대한 룰 및 직선 에지 카탈로그에는 건축가, 폴딩, 플렉서블, 목재, 스틸 및 포켓 룰이 포함됩니다. 뿐만 아니라 직경 테이프 및 직선 가장자리. 균일한 간격의 마킹 라인이 있는 직선 모서리도 규칙으로 사용할 수 있으며 표면의 평탄도를 확인하는 데 사용됩니다. 뛰어난 정확도를 위해 두 개의 서스펜션 지점에 화살표로 표시되어 있습니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 파워톱 및 액세서리
- 데이터 및 통신
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 핀
- 공장 내 사무용 액세서리
- 열전대 온도계
- 파워 미터 클램프
- 절연 보드
- 보관통 및 버킷 액세서리
- LAKELAND 칼라형 내화학성 작업복
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 4개 가스, 3핀 UK 플러그가 있는 기타 지역
- KESON 마킹 분필 리필 5 Lb
- ALLEGRO SAFETY 공기 호흡기 용접 헬멧 공급
- BENCHMARK SCIENTIFIC 클램프 세트
- HANDLE-IT 코너 컬럼 프로텍터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- OSG 삼각형 인덱서블 밀링 인서트
- SANITAIRE 진공 청소기 부착물
- CHICAGO PNEUMATIC 잠금