그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 규칙, 유연한 |
건설 | 강화 및 강화 공구강 |
마감재 | 새틴 크롬 |
졸업 유형 | 30 |
졸업 | 없음, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm |
길이 | 150mm |
표식 | C330 - 150 |
UPC | 0049659513295 |
폭 | 12.7mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C331 - 150 | 31 | 32도, 64도, 1/2mm, 1mm | 150mm | 12mm | ₩ 72,957 | ||
C331 - 300 | 31 | 32, 64, 1 / 2mm, mm | 300mm | 12.7mm | ₩ 137,707 | ||
C316R-12 | 16R | 50 일, 100 일, 32 일, 64 일 | 12 " | 1 / 2 " | ₩ 143,290 | ||
C635 - 150 | 35 | mm, 1 / 2mm, mm, 1/2 | 150mm | 19mm | ₩ 70,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.