OLFA 로타리 커터
로타리 커터
Olfa 로터리 커터는 천 층을 절단하도록 설계되었으며 가장자리 선명도를 유지하기 위해 RB-45 텅스텐 강철 / RB-18 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다. 일부 모델에는 블레이드를 노출 및 후퇴하기 위한 조일 수 있는 핸들, 블레이드를 제자리에 고정하기 위한 이중 동작 안전 잠금 장치 및 손가락 미끄러짐을 방지하기 위한 통합 홈이 장착되어 있습니다. 블레이드 직경이 18, 45 및 60mm인 다양한 커터를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Olfa 로터리 커터는 천 층을 절단하도록 설계되었으며 가장자리 선명도를 유지하기 위해 RB-45 텅스텐 강철 / RB-18 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다. 일부 모델에는 블레이드를 노출 및 후퇴하기 위한 조일 수 있는 핸들, 블레이드를 제자리에 고정하기 위한 이중 동작 안전 잠금 장치 및 손가락 미끄러짐을 방지하기 위한 통합 홈이 장착되어 있습니다. 블레이드 직경이 18, 45 및 60mm인 다양한 커터를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB18-2 | ₩17,220 | 2 | |||||||
B | RB45-10 | ₩166,145 | 10 | |||||||
B | RB45-5 | ₩58,694 | 5 | |||||||
C | RB28-500 | ₩2,960,929 | 500 | |||||||
C | RB28-10 | ₩76,230 | 10 | |||||||
D | RB60-5 | ₩116,445 | 5 | |||||||
E | RTY-4 | ₩24,745 | 1 | |||||||
F | RTY-2 / DX | ₩62,247 | 1 | |||||||
G | RTY-2 / G | ₩34,807 | 1 | |||||||
H | RTY-3 / DX | ₩84,910 | 1 |
더 알아보기
- 보관함/용기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 자동차 리프팅 도구
- 유압 여과기
- 색인 생성 가능한 도구
- Tiedowns
- 다이렉트 드라이브 부식 방지 셔터 장착 팬
- 콤비네이션 그릿 샤프닝 스톤
- 핀셋 세트
- 부나 N 튜브
- WESTWARD 임팩트 소켓, 1/4 "드라이브
- LAMP 슬라이드 볼트
- HAMILTON WHS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 0 플루트, 82도 포함 각도, 주석 코팅
- KERN AND SOHN Ph- 목표
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3-56 Unf Lh
- LEESON Premium Duck Washguard 모터, 삼상, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
- FLOMEC OM 시리즈, 소용량 타원형 기어 유량계
- AME INTERNATIONAL 휠 허브 클리너 디스크
- VESTIL PCB 시리즈 체인 바리케이드