HARRIS 레귤레이터
유량 게이지 조절기
Harris 조절기는 TIG 및 MIG 용접 응용 분야에서 CO2 또는 아르곤으로 가스 흐름 및 차폐 가스를 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계 조절기에는 정확한 측정을 위해 읽기 쉬운 표시가있는 큰 다이얼이 있습니다. 일부 모델은 PTFE 테플론 시트와 내부 필터가있는 일체형 캡슐 시트 설계로 각각 누출없는 작동 및 오염없는 출력을 제공합니다. 이 게이지는 흐르는 매체에 대한 손상을 방지하기 위해 황동 / 강철 / 단조 황동 / SS 구조로되어 있으며 중형에서 중부 하 작업에 이상적입니다. 500 ~ 4000 psi 범위의 입구 압력에서 사용할 수있는 광범위한 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Harris 조절기는 TIG 및 MIG 용접 응용 분야에서 CO2 또는 아르곤으로 가스 흐름 및 차폐 가스를 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계 조절기에는 정확한 측정을 위해 읽기 쉬운 표시가있는 큰 다이얼이 있습니다. 일부 모델은 PTFE 테플론 시트와 내부 필터가있는 일체형 캡슐 시트 설계로 각각 누출없는 작동 및 오염없는 출력을 제공합니다. 이 게이지는 흐르는 매체에 대한 손상을 방지하기 위해 황동 / 강철 / 단조 황동 / SS 구조로되어 있으며 중형에서 중부 하 작업에 이상적입니다. 500 ~ 4000 psi 범위의 입구 압력에서 사용할 수있는 광범위한 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301-AR60-580 | ₩398,580 | |||||||||
A | 301-CD60-320 | ₩406,087 | |||||||||
B | 3100211 | ₩623,367 | |||||||||
C | 425-125-320 | ₩489,720 | |||||||||
C | 425-125-580 | ₩523,267 | |||||||||
D | 25-50C-510P | ₩493,237 | |||||||||
E | 25-15C-510 | ₩411,127 | |||||||||
F | 330-125-580 | ₩932,750 | |||||||||
C | 425-15-510 | ₩488,915 | |||||||||
C | 425-50-540 | ₩485,502 | |||||||||
C | 425-15-300 | ₩471,572 | |||||||||
F | 330-125-320 | ₩911,750 | |||||||||
C | 425-200-540 | ₩494,672 | |||||||||
C | 425-200-580 | ₩492,012 | |||||||||
C | 425-200-346 | ₩495,687 | |||||||||
C | 425-125-346 | ₩491,522 | |||||||||
C | 425-125-540 | ₩499,957 | |||||||||
E | 25GX-145 | ₩435,190 | |||||||||
D | 25-15C-300 | ₩408,012 | |||||||||
F | 330-500-580 | ₩1,044,627 | |||||||||
G | 25GX-500-580 | ₩574,787 | |||||||||
H | KH1147 | ₩2,328,900 |
스타일 | 모델 | 공급 압력 범위 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 447NC-15-CL | ₩699,247 | |||||
A | 447-NC-15 CR | ₩762,772 | |||||
A | 447-50-CR | ₩733,617 | |||||
A | 447-50-CL | ₩682,307 | |||||
A | 447-125-CR | ₩713,615 | |||||
A | 447-200-CR | ₩718,480 |
유량계 레귤레이터
스타일 | 모델 | CGA 연결 입구 | 실린더 가스 | 가스 서비스 | 인 레트 연결 | 인턴십 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 355-CD-320 | ₩533,207 | ||||||
B | 356-Ar / He-580 | ₩1,085,367 | ||||||
A | 355-AR-580 | ₩547,820 |
스타일 | 모델 | 공급 압력 범위 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 447NC-15-1 / 4 L | ₩702,117 | |||||
A | 447-50-1 / 4R | ₩750,487 | |||||
A | 447-50-1 / 4 RF | ₩730,100 | |||||
A | 447-50-1 / 4L | ₩759,430 | |||||
A | 447-125-1 / 4 RF | ₩746,567 | |||||
A | 447-200-1 / 4R | ₩782,792 |
레귤레이터 마운팅 스테이션
특수 가스 조절기
Harris 특수 가스 조절기는 금속 가공 및 실험실 응용 분야에서 토치를 용접 및 절단하기위한 조정 가능한 흐름 제어를 제공합니다. 이 가스 조절기는 높은 가스 압력을 견디기위한 316L 스테인리스 스틸 / 크롬 도금 황동 / 황동 구조와 사용자 편의를 위해 큰 다이얼과 읽기 쉬운 표시가있는 투명한 렌즈 게이지를 특징으로합니다. 정밀한 압력 조정을 위해 조절 가능한 핸들이 장착되어 있습니다. 게이지 공급 압력 범위가 30 ~ 400psi 인 다양한 가스 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Harris 특수 가스 조절기는 금속 가공 및 실험실 응용 분야에서 토치를 용접 및 절단하기위한 조정 가능한 흐름 제어를 제공합니다. 이 가스 조절기는 높은 가스 압력을 견디기위한 316L 스테인리스 스틸 / 크롬 도금 황동 / 황동 구조와 사용자 편의를 위해 큰 다이얼과 읽기 쉬운 표시가있는 투명한 렌즈 게이지를 특징으로합니다. 정밀한 압력 조정을 위해 조절 가능한 핸들이 장착되어 있습니다. 게이지 공급 압력 범위가 30 ~ 400psi 인 다양한 가스 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 유량 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 자재 | 맥스. 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KH1140 | ₩1,374,607 | |||||||||
B | KH1125 | ₩1,252,685 | |||||||||
C | KH1112 | ₩583,257 | |||||||||
D | KH1114 | ₩1,474,900 | |||||||||
D | KH1116 | ₩1,496,039 | |||||||||
E | KH1118 | ₩783,317 | |||||||||
F | KH1119 | ₩876,225 | |||||||||
F | KH1120 | ₩830,969 | |||||||||
G | KH1121 | ₩1,157,450 | |||||||||
G | KH1122 | ₩1,110,882 | |||||||||
A | KH1132 | ₩1,131,795 | |||||||||
A | KH1141 | ₩1,354,255 | |||||||||
H | 7051253201 | ₩1,545,372 | |||||||||
I | 3000860 | ₩2,060,239 | |||||||||
J | 3001315 | ₩542,097 | |||||||||
K | KH1123 | ₩1,049,545 | |||||||||
A | KH1148 | ₩2,707,250 | |||||||||
A | KH1138 | ₩1,304,695 | |||||||||
L | 3001317 | ₩544,495 | |||||||||
M | KH1124 | ₩1,279,425 | |||||||||
A | KH1144 | ₩1,944,145 | |||||||||
A | KH1126 | ₩1,115,257 | |||||||||
A | KH1127 | ₩1,200,150 | |||||||||
A | KH1129 | ₩1,222,567 | |||||||||
A | KH1131 | ₩1,131,795 |
차폐 가스 키트
스타일 | 모델 | 실린더 가스 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301AR-58010 | ₩404,547 | |||||
B | 355AR-58010 | ₩542,255 |
가스 전환 시스템
조정 가능한 레귤레이터 호스 키트 Co2 / argon 580
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K586-1 | AA4AHN | ₩ 931,682 |
자주 묻는 질문
Harris 조절기의 유량 범위는 얼마입니까?
Harris 조절기는 0에서 4500 SCFH(AIR) 범위의 유량을 제공합니다.
유량계를 어떻게 읽습니까?
가스 유량은 유량계의 보빈 상단 위치에서 읽습니다. 보빈(오른쪽)이 아닌 볼이 있는 유량계에서는 볼 중심에서 판독값을 가져옵니다.
유량계는 레귤레이터와 동일합니까?
레귤레이터는 부피 대신 압력으로 작동합니다. 이것은 유량계가 유량 측정을 위한 레귤레이터보다 항상 더 정확하다는 것을 의미합니다. 유량계는 내부에 또 다른 유리관이 있는 외부 튜브로, CPH 및 LPM의 흐름으로 표시됩니다. 튜브 내부의 작은 볼 베어링은 흐름을 나타냅니다.
더 알아보기
- 호스 릴
- 엿보는 도구
- 리니어 모션
- 솔레노이드
- 실험실기구
- 중공 벽 및 벽판 앵커
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 음식 서비스 카트
- 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치
- 지하 유틸리티 탐지기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 교체 필터
- WATTS 007M1DCDA 시리즈 이중 검사 감지기 역류 방지 어셈블리
- EATON HNWF 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, N 프레임
- EATON 접점 블록
- KERN AND SOHN OZM-S 시리즈 디지털 실체 현미경
- SPEEDAIRE 더블 솔레노이드 매니폴드
- ALL MATERIAL HANDLING 청동 부싱과 숨겨진 방아쇠가 있는 스위블 자동 잠금 후크
- WEG DWB 시리즈 배선용 회로 차단기
- CASH VALVE LS1 시리즈 압력 레귤레이터
- STEEL GRIP 유산