항목 | 가스 레귤레이터 |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 0.530 |
배송 | 0 ~ 15 scfh |
공급 압력 범위 | 0 ~ 15 psi |
다이어프램 재질 | 네오프렌 |
가스 서비스 | 연료 |
게이지 크기 | 2-1 / 2 " |
게이지 공급 압력 | 30scfh |
인 레트 연결 | 1/4 인치 FNPT |
맥스. 입구 압력 | 400의 PSI |
콘센트 연결 | 9/16 "-18 LH |
전체 길이 | 7" |
레귤레이터 용량 | 무거운 의무 |
인턴십 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 공급 압력 범위 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
447-50-1 / 4L | 0 ~ 50 psi | 연료 | 100scfh | 9/16 "-18 LH | ₩ 759,430 | |
447-50-1 / 4R | 0 ~ 50 psi | 산소 | 100scfh | 9/16 "-18 RH | ₩ 828,765 | |
447-200-1 / 4R | 0 ~ 200 psi | 산소 | 400scfh | 9/16 "-18 RH | ₩ 782,792 | |
447-50-1 / 4 RF | 0 ~ 50 psi | 공기, 불활성 | 100scfh | 5/8 "-18 RH | ₩ 744,520 | |
447-125-1 / 4 RF | 0 ~ 125 psi | 공기, 불활성 | 200scfh | 5/8 "-18 RH | ₩ 746,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.