HARRIS

이 회사의 광범위한 제품 라인에는 용접기, 용접 건 및 토치, 플라즈마 절단기, 가스 장비, 용접 헬멧, 보호 장비, 용가재 및 관련 부속품이 포함됩니다. 해리스 유량계/조절기 가스 흐름을 조절하고 유량을 측정하는 이중 기능을 제공하는 조합 장치입니다. 그들은 가스 흐름에 존재하는 불순물을 가두는 동안 가스 누출 가능성을 최소화하기 위해 내부 필터가 있는 일체형 캡슐 시트 디자인을 특징으로 합니다. 더 나은 압력 제어를 위해 네오프렌 다이어프램과 더 통합되고 매우 정확한 흐름 설정을 위해 손가락 끝으로 제어할 수 있는 민감한 니들 밸브가 있습니다. 이 1단계 장치에는 1-2/XNUMX인치 강철 이중 눈금 게이지가 있어 두 개의 판독값을 동시에 표시하고 이산화탄소 및 아르곤과 같은 가스와 호환됩니다. 브랜드의 절단 팁 고속 절단 작업에서 기계 절단 토치와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 열 입력을 줄이면서 절단을 최대화하여 고품질 절단을 생성하는 데 도움이 되는 투피스 디자인이 특징입니다. 이 장치는 쉽게 식별할 수 있도록 모델 번호와 팁 크기가 새겨진 크롬 도금 황동 외부 셸이 특징입니다. 이 팁은 천연 가스, 프로판 및 MAPP(메틸아세틸렌-프로파디엔 프로판)를 포함한 연료에 이상적이며 1~5인치 범위의 크기로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

해리스 레귤레이터

레귤레이터(189 제품)

해리스 절단 토치

절단 토치(2 제품)

해리스 가스 용접 팁

가스 용접 팁(45 제품)

해리스 용접 팁 믹서

용접 팁 믹서(1개 상품)

해리스 가스 용접 장비

가스 용접 의상(1개 상품)

해리스 부품

파트(부품)(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Harris MPN은 조정기 및 절단 토치에 대해 동등한 Uniweld 및 Miller-Smith 장비 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Harris 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Harris 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

해리스 소개

이 회사의 광범위한 제품 라인에는 용접기, 용접 건 및 토치, 플라즈마 절단기, 가스 장비, 용접 헬멧, 보호 장비, 용가재 및 관련 부속품이 포함됩니다. 해리스 유량계/조절기 가스 흐름을 조절하고 유량을 측정하는 이중 기능을 제공하는 조합 장치입니다. 그들은 가스 흐름에 존재하는 불순물을 가두는 동안 가스 누출 가능성을 최소화하기 위해 내부 필터가 있는 일체형 캡슐 시트 디자인을 특징으로 합니다. 더 나은 압력 제어를 위해 네오프렌 다이어프램과 더 통합되고 매우 정확한 흐름 설정을 위해 손가락 끝으로 제어할 수 있는 민감한 니들 밸브가 있습니다. 이 1단계 장치에는 1-2/XNUMX인치 강철 이중 눈금 게이지가 있어 두 개의 판독값을 동시에 표시하고 이산화탄소 및 아르곤과 같은 가스와 호환됩니다. 브랜드의 절단 팁 고속 절단 작업에서 기계 절단 토치와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 열 입력을 줄이면서 절단을 최대화하여 고품질 절단을 생성하는 데 도움이 되는 투피스 디자인이 특징입니다. 이 장치는 쉽게 식별할 수 있도록 모델 번호와 팁 크기가 새겨진 크롬 도금 황동 외부 셸이 특징입니다. 이 팁은 천연 가스, 프로판 및 MAPP(메틸아세틸렌-프로파디엔 프로판)를 포함한 연료에 이상적이며 1~5인치 범위의 크기로 제공됩니다.

주요 상품명

커터 팩 키트

커터 팩 키트

이 클래식 키트는 편안한 그립감을 위한 삼각형 튜브 디자인과 수평 또는 수직 방향으로 정밀한 직선 절단을 위한 90도 헤드 각도를 갖춘 직선 절단 토치를 갖추고 있습니다. 크고 읽기 쉬운 이중 눈금 게이지와 인체공학적 디자인의 레귤레이터가 장착되어 있습니다....

정밀한 압력 조절을 위한 IC 조절 손잡이. 이 키트는 아세틸렌 가스용으로 설계되었습니다.

클래식 휴대용 토치 키트

클래식 휴대용 토치 키트

클래식 Port-A-Torch 디럭스 키트에는 레귤레이터, 토치 핸들, 그리고 브레이징 처리된 삼각형 스테인리스 스틸 튜브, ​​앞으로 접히는 절단 레버, 견고한 황동 헤드, 그리고 이지온 절단 밸브와 같은 절단 부속품이 포함되어 있습니다. 이 키트는 절단, 용접 및 브레이징 작업에 적합하도록 설계되었습니다....

모든 연료가스를 사용하여 ns를 생성합니다.

Ironworker 조합 용접 및 절단 키트

Ironworker 조합 용접 및 절단 키트

Ironworker 복합 용접 및 절단 키트는 모든 연료 가스/아세틸렌을 사용하여 브레이징, 용접 및 가열 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 시스템의 가스 압력 및 가스 유량을 표시하는 크고 읽기 쉬운 게이지와 일체형 캡슐형 시트 디자인을 특징으로 합니다. ...

미립자 오염으로부터 보호합니다. 토치 손잡이에는 역류 방지를 위한 플래시가드 체크 밸브도 장착되어 있습니다.

해리스 경쟁 우위

스테이실브 블랙 브레이징 플럭스

스테이실브 블랙 브레이징 플럭스

이 플럭스는 은 브레이징에 사용되는 다용도 고온 페이스트 플럭스입니다. 소재가 급속하고 국부적인 가열을 받거나 브레이징 시간이 길어지는 용도에 적합하도록 특별히 설계되었습니다. 브레이징 적용 온도에 도달하면 투명해지며, 이는 브레이징 와이어 적용에 적합한 시간을 나타냅니다....

건조 후 플럭스 잔여물은 뜨거운 물로 헹궈 제거할 수 있습니다. 이 페이스트는 스테인리스강, 카바이드, 그리고 장시간 가열 사이클이 필요한 무거운 부품에 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

유량계/조절기를 어느 방향으로 장착할 수 있습니까?

Harris 조합 유량계/조절기는 수직으로 장착해야 하며, 게이지 면과 조정 손잡이가 위 또는 아래를 향하도록 수직으로 배치해야 합니다. 이 방향은 공간이 제한된 응용 분야에서 유용합니다.

커프는 무엇을 의미합니까?

절단 토치를 사용하여 재료를 절단할 때 재료가 통과할 때 소량의 재료가 제거됩니다. 이 제거된 재료의 너비 또는 절단 토치에 의해 생성된 간격을 커프라고 합니다. 커프의 너비는 절단 토치의 유형과 두께, 절단되는 재료, 사용된 절단 기술에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 절단 폭이 좁을수록 더 적은 재료를 제거하고 낭비를 최소화하므로 더 정확하고 효율적인 절단을 나타냅니다.

Flashguard 체크 밸브는 어떻게 작동합니까?

Flashguard 체크 밸브의 작동은 화염 방지기, 체크 밸브 및 열 차단 밸브를 포함한 메커니즘의 조합을 기반으로 합니다. 화염 방지기는 화염이나 스파크가 밸브를 통해 전파되는 것을 차단하고 체크 밸브는 가스의 역류를 방지합니다. 역화가 발생하면 열 차단 밸브가 작동하여 가스 흐름을 차단하여 화염이 라인 아래로 계속되는 것을 방지합니다.