EATON XT IEC 시리즈 제어 계전기
Eaton XT IEC 시리즈 제어 계전기는 부하를 원격으로 전환하기 위한 모터, 발전소, 전력 공급 시스템 및 트랜지스터가 장착된 자기 장치입니다. 이 단상 장치는 0.3% 정확도로 변압기를 통해 전류를 전달합니다.
자주 묻는 질문
이 릴레이에는 어떤 유형의 접점이 있습니까?
Eaton 제어 릴레이에는 XNUMX개의 NO 또는 NC 유형 전기 접점이 포함되어 있습니다.
상시 폐쇄(NC)와 상시 개방(NO) 릴레이 접점의 차이점은 무엇입니까?
일반적으로 열린 접점은 코일에 전원이 공급되지 않으면 열리고 코일에 전원이 공급되면 닫힙니다. 일반적으로 닫힌 접점은 코일에 전원이 공급되지 않으면 닫히고 코일에 전원이 공급되면 열립니다.
접촉기에 비해 릴레이의 장점은 무엇입니까?
계전기는 접촉기보다 더 높은 부하를 처리할 수 있습니다.
릴레이는 얼마나 많은 회로를 제어할 수 있습니까?
릴레이는 한 번에 최대 두 개의 회로를 제어할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 도관 및 액세서리
- 변압기
- 전선 및 케이블
- 유압 공구
- 와이어 천
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내마모성, 40A
- WESCO 다이 핸들러
- DAZOR 듀얼 튜브 CFL 18W
- LISLE 자동차 깔때기
- MARTINS INDUSTRIES 스틸 타이어 디스플레이 랙
- GENERAL PIPE CLEANERS 헤비 듀티 사이드 커터
- VERMONT GAGE 플러스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 미터법 캐비닛
- EATON 배리어 키트
- ULLMAN DEVICES 마그네틱 픽업 도구
- ZURN 바닥 배수 격자