HARRIS 유량 게이지 조절기
스타일 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301-AR60-580 | 유량 게이지 조절기 | - | - | 강철 | 아르곤 | 0-60CFH | CGA-580 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 398,580 | |
A | 301-CD60-320 | 유량 게이지 조절기 | - | - | 강철 | 이산화탄소 | 0-60CFH | CGA-320 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 406,087 | |
B | 3100211 | 유량계 레귤레이터 | - | 1.5 | - | 아르곤, 이산화탄소 | 4000 PSIG | CGA-580 | - | ₩ 623,367 | |
C | 425-125-320 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 이산화탄소 | 200 | CGA-320 | 4000의 PSI | ₩ 489,720 | |
C | 425-125-580 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아르곤, 헬륨, 질소 | 200 | CGA-580 | 4000의 PSI | ₩ 523,267 | |
D | 25-50C-510P | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | - | 60 | CGA-510P | 400의 PSI | ₩ 493,237 | |
E | 25-15C-510 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-510 | 400의 PSI | ₩ 411,127 | |
F | 330-125-580 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.75 " | 황동 | 아르곤, 질소 | 200psig | CGA-580 | - | ₩ 932,750 | |
C | 425-15-510 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-510 | 400의 PSI | ₩ 488,915 | |
C | 425-50-540 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 산소 | 60 | CGA-540 | 4000의 PSI | ₩ 485,502 | |
C | 425-15-300 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-300 | 400의 PSI | ₩ 471,572 | |
F | 330-125-320 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.75 " | 황동 | 이산화탄소 | 200psig | CGA-320 | - | ₩ 911,750 | |
C | 425-200-540 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 산소 | 400 | CGA-540 | 4000의 PSI | ₩ 494,672 | |
C | 425-200-580 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아르곤, 헬륨, 질소 | 400 | CGA-580 | 4000의 PSI | ₩ 492,012 | |
C | 425-200-346 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 메디컬 에어 | 400 | CGA-346 | 4000의 PSI | ₩ 495,687 | |
C | 425-125-346 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 메디컬 에어 | 200 | CGA-346 | 4000의 PSI | ₩ 491,522 | |
C | 425-125-540 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 산소 | 200 | CGA-540 | 4000의 PSI | ₩ 499,957 | |
E | 25GX-145 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 산소 | 150 | CGA-540 | 4000의 PSI | ₩ 435,190 | |
D | 25-15C-300 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-300 | 400의 PSI | ₩ 408,012 | |
F | 330-500-580 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.75 " | 황동 | 아르곤, 질소 | 600psig | CGA-580 | - | ₩ 1,044,627 | |
G | 25GX-500-580 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아르곤, 헬륨, 질소 | 1000 | CGA-580 | 4000의 PSI | ₩ 574,787 | |
H | KH1147 | 특수 가스 조절기 | 316L 스테인레스 스틸 | 2" | 스테인리스 강 | 암모니아 | 100 PSI | CGA-240 | - | ₩ 2,328,900 |
유량 게이지 조절기
Harris 조절기는 TIG 및 MIG 용접 응용 분야에서 CO2 또는 아르곤으로 가스 흐름 및 차폐 가스를 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계 조절기에는 정확한 측정을 위해 읽기 쉬운 표시가있는 큰 다이얼이 있습니다. 일부 모델은 PTFE 테플론 시트와 내부 필터가있는 일체형 캡슐 시트 설계로 각각 누출없는 작동 및 오염없는 출력을 제공합니다. 이 게이지는 흐르는 매체에 대한 손상을 방지하기 위해 황동 / 강철 / 단조 황동 / SS 구조로되어 있으며 중형에서 중부 하 작업에 이상적입니다. 500 ~ 4000 psi 범위의 입구 압력에서 사용할 수있는 광범위한 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사이클 타이머
- 디지털 각도 측정기
- 도마 및 매트
- 스프레이 건 컵 라이너
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 장비
- 타이머
- 호스 클램프
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴 비트, 고속 강철, 135도
- WERA TOOLS 래칫 렌치 세트
- STA-KON 비 절연 맞대기 접합 커넥터
- APPROVED VENDOR 피펫 이송
- GENERAL ELECTRIC Spectra 시리즈, SRPG 유형 회로 차단기 정격 플러그
- TENNSCO RSMB 시리즈 참조 선반
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 방수 입구
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 상부 전면 창문 도어
- WRIGHT TOOL 메트릭 필러 게이지
- EATON FD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임