그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 레귤레이터 |
몸 Dia. | 1.5 |
CGA 연결 입구 | CGA 580 |
CGA 연결 콘센트 | 5/8 "-18 (f) |
실린더 가스 | 아르곤 및 CO2 흐름 튜브의 이중 교정 |
배송 | 0-70 |
공급 압력 범위 | 20-3000 PSI |
유량 | 0-70SCFH |
가스 서비스 | 아르곤, 이산화탄소 |
게이지 크기 | 1.5 |
게이지 공급 압력 | 4000 PSIG |
인 레트 연결 | CGA-580 |
맥스. 입구 압력 | 4000 PSI |
콘센트 연결 | 5/8 "-18 (f) |
전체 길이 | 6 |
압력 등급 | 4000 PSIG |
타입 | 유량계 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-AR60-580 | 유량 게이지 조절기 | - | - | 강철 | 아르곤 | 0-60CFH | CGA-580 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 398,580 | ||
301-CD60-320 | 유량 게이지 조절기 | - | - | 강철 | 이산화탄소 | 0-60CFH | CGA-320 | 0 ~ 4000 psi | ₩ 406,087 | ||
25-15C-300 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-300 | 400의 PSI | ₩ 408,012 | ||
25-15C-510 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-510 | 400의 PSI | ₩ 411,127 | ||
25-50C-510P | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | - | 60 | CGA-510P | 400의 PSI | ₩ 493,237 | ||
25GX-145 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 산소 | 150 | CGA-540 | 4000의 PSI | ₩ 435,190 | ||
25GX-500-580 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아르곤, 헬륨, 질소 | 1000 | CGA-580 | 4000의 PSI | ₩ 574,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.