항목 | 가스 전환 시스템 |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
CGA 연결 입구 | 350 |
실린더 가스 | H2 |
배송 | 0-125 PSI |
공급 압력 범위 | 0-125 PSI |
유량 | 700 SCFH (공기) |
가스 서비스 | 수소 |
게이지 크기 | 2" |
게이지 공급 압력 | 200 PSI |
인 레트 연결 | CGA-350 |
입구 게이지 | 4,000 PSIG |
자재 | 크롬 도금 황동 |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 1/4 인치 FNPT |
압력 등급 | 3,000 PSIG |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 전환 |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.