APOLLO VALVES 70-840 Series Male x Female NPT Bronze Ball Valves
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70845A0 | - | - | - | ₩ 198,660 | |
A | 70841A0 | - | - | - | ₩ 78,792 | |
A | 7084114 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 사이드 벤트 볼 (단방향) | ₩ 86,072 | |
A | 7084210 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 8 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 82,936 | |
A | 7084432 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 144,648 | |
A | 7084464 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 250SWP | ₩ 155,120 | |
A | 7084632 | 남성 x 여성 NPT | 1 1/4파운드 | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 285,768 | |
A | 7084115 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 92,792 | |
A | 7084157 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 산소 청소 | ₩ 101,668 | |
A | 7084510 | 남성 x 여성 NPT | 1" | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 181,076 | |
A | 7084207 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 8 " | 티 핸들 | ₩ 78,036 | |
A | 7084511 | 남성 x 여성 NPT | 1" | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 222,236 | |
A | 7084232 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 8 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 88,368 | |
A | 7084264 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 8 " | 250SWP | ₩ 100,043 | |
A | 7084310 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 82,936 | |
A | 7084327 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 89,096 | |
A | 7084532 | 남성 x 여성 NPT | 1" | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 184,716 | |
A | 708472764 | 남성 x 여성 NPT | 1 1/2파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트, 250 SWP | ₩ 395,248 | |
A | 7084411 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 182,392 | |
A | 7084427 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 145,208 | |
A | 7084127 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 89,096 | |
A | 708462127 | 남성 x 여성 NPT | 1 1/4파운드 | UHMWPE 트림 (비 PTFE), 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 358,652 | |
A | 708434764 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 스테인리스 스틸 타원형 래치 잠금 핸들 및 너트, 250 SWP | ₩ 162,456 | |
A | 7084311 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 121,716 | |
A | 7084164 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 250SWP | ₩ 100,043 | |
A | 7084215 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 8 " | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 92,792 | |
A | 7084315 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 라운드 핸들, 스틸 | ₩ 92,792 | |
A | 7084407 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 133,056 | |
A | 7084410 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 141,232 | |
A | 7084321 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | UHMWPE 트림 (비 PTFE) | ₩ 159,628 | |
A | 7084448 | 남성 x 여성 NPT | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 타원형 핸들 (래치 없음) 및 너트 | ₩ 182,532 | |
A | 7084564 | 남성 x 여성 NPT | 1" | 250SWP | ₩ 194,992 | |
A | 7084527 | 남성 x 여성 NPT | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 183,960 | |
A | 7084110 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 82,936 | |
A | 7084107 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 78,036 | |
A | 7084307 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 티 핸들 | ₩ 78,036 | |
A | 7084332 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 88,368 | |
A | 7084364 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 2 " | 250SWP | ₩ 100,043 | |
A | 708410757 | 남성 x 여성 NPT | 1 / 4 " | 티 핸들, 산소 청소 | ₩ 101,668 | |
A | 7084664 | 남성 x 여성 NPT | 1 1/4파운드 | 250SWP | ₩ 303,352 | |
A | 7084201 | M×F NPT | 3 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 78,036 | |
A | 7084301 | M×F NPT | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 78,036 | |
A | 7084101 | M×F NPT | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 78,036 | |
A | 7084601 | M×F NPT | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 264,992 | |
A | 7084501 | M×F NPT | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 172,900 | |
A | 7084401 | M×F NPT | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 133,056 | |
A | 7084701 | M×F NPT | 1 1/2파운드 | - | ₩ 344,484 |
70-840 시리즈 수 x 암 NPT 브론즈 볼 밸브
Apollo 70-840 시리즈 수 x 암 NPT 브론즈 볼 밸브는 안정적인 차단 기능을 제공하여 운영자가 액체 또는 가스의 흐름을 효율적으로 제어할 수 있도록 합니다. 이 볼 밸브는 배관, HVAC 시스템, 수처리 및 산업 공정에 사용됩니다. 수 x 암 NPT(National Pipe Thread) 연결부가 있어 설치 및 유지 관리가 편리합니다. 이 볼 밸브는 내부식성을 위해 청동 구조로 되어 있어 실내 및 실외 환경 모두에서 사용하기에 적합합니다. 작동 중 누출 위험을 줄이기 위해 강화된 PTFE가 장착되어 있습니다. 이 청동 볼 밸브는 수 x 암 NPT 연결로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 모션 제어 풀리
- 알루미늄 후드 장갑 및 슬리브
- 디퓨저
- 가우 징 전극
- 매장 가스 튜빙
- 잠금장치
- 소방장비
- 사포
- 드럼펌프/배럴펌프
- 보안 경보 및 경고
- APPROVED VENDOR 열 활성화 수축 밴드
- SCHNEIDER ELECTRIC 타워 라이트 마운트 및베이스
- TENNSCO 인체 공학적 작업대
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, 3B
- WATTS SL100XL 확장 섕크 온도 및 압력 릴리프 밸브
- WATTS LF919 시리즈 감압 구역 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/1-28 Un
- EATON 헤비 듀티 밀 타입 DC 릴레이
- VESTIL 발 펌프/핸드 펌프