INGERSOLL-RAND 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
재생 건조제 압축 공기 건조기는 공기 중 수분을 제거하는 데 사용되며 계측 및 제어 시스템, 스프레이 페인팅 및 코팅 장비, 공압 도구와 함께 사용하기에 적합합니다.
압축 공기 건조기
Ingersoll Rand의 공기 압축기 건조기는 공기가 유해한 액체로 응축되기 전에 습기를 제거하여 압축 공기의 이슬점을 억제하도록 설계되었습니다. 이 건조기는 잔류 오염 물질을 제거하고 시스템 효율성 및 제품 품질을 개선하기 위해 다단계 여과를 제공합니다. 에너지 효율적인 설계는 냉장 에너지를 효율적으로 저장하기 위해 열 질량과 결합 된 냉동 시스템을 특징으로합니다. 이 건조기에는 사용하기 쉬운 마이크로 프로세서 컨트롤러가 장착되어있어 현재 상태를 모니터링하면서 건조기 작동을 최대한 제어 할 수 있습니다. Ingersoll 건조기는 가동 중지 시간을 최소화하고 자동 차단을위한 에너지 절약 모드를위한 다중 경보 디스플레이를 갖추고 있습니다. 일부 모델은 냉각 된 공기에서 수분을 분리하고 제거하기 위해 원심 분리 기능이 있습니다. 단상 및 XNUMX 상 모델로 제공되는 다양한 Ingersoll Rand 압축 공기 건조기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Ingersoll Rand의 공기 압축기 건조기는 공기가 유해한 액체로 응축되기 전에 습기를 제거하여 압축 공기의 이슬점을 억제하도록 설계되었습니다. 이 건조기는 잔류 오염 물질을 제거하고 시스템 효율성 및 제품 품질을 개선하기 위해 다단계 여과를 제공합니다. 에너지 효율적인 설계는 냉장 에너지를 효율적으로 저장하기 위해 열 질량과 결합 된 냉동 시스템을 특징으로합니다. 이 건조기에는 사용하기 쉬운 마이크로 프로세서 컨트롤러가 장착되어있어 현재 상태를 모니터링하면서 건조기 작동을 최대한 제어 할 수 있습니다. Ingersoll 건조기는 가동 중지 시간을 최소화하고 자동 차단을위한 에너지 절약 모드를위한 다중 경보 디스플레이를 갖추고 있습니다. 일부 모델은 냉각 된 공기에서 수분을 분리하고 제거하기 위해 원심 분리 기능이 있습니다. 단상 및 XNUMX 상 모델로 제공되는 다양한 Ingersoll Rand 압축 공기 건조기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | CFM | 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL3001H00AA | ₩31,330,792 | RFQ | ||||||||
A | HL2501H00AA | ₩26,615,872 | RFQ | ||||||||
A | HL2001H00AA | ₩26,163,480 | RFQ | ||||||||
A | HL1601H00AA | ₩27,759,847 | |||||||||
A | HL1201H00AA | ₩24,890,162 | |||||||||
A | HL5001H00AA | ₩42,240,975 | RFQ | ||||||||
A | HL8001H00AA | ₩60,785,532 | RFQ | ||||||||
B | HL4001H00AA | ₩35,371,052 | RFQ | ||||||||
A | HL10001H00AA | ₩66,768,835 | RFQ | ||||||||
A | HL6001H00AA | ₩50,588,947 | RFQ | ||||||||
C | D140IT | ₩12,223,697 | |||||||||
C | D170IT | ₩15,867,022 | |||||||||
C | D102IT | ₩10,974,302 | |||||||||
C | D60IT | ₩8,578,307 | |||||||||
C | D25IT | ₩5,944,907 | |||||||||
D | D54IN | ₩4,870,687 | |||||||||
D | D18IN | ₩2,560,757 | |||||||||
C | D42IT | ₩6,987,977 | |||||||||
D | D12IN | ₩2,708,072 | |||||||||
D | D42IN | ₩4,672,255 | |||||||||
D | D25IN-SR | ₩3,226,510 | |||||||||
D | D108IN | ₩7,455,822 | |||||||||
E | NVC1000 | ₩61,774,685 | RFQ | ||||||||
E | NVC400 | ₩32,116,525 | |||||||||
F | NVC300 | ₩28,294,892 |
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- HVAC 모터
- 콘크리트 공사
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 윤활유
- 우울한 센터 휠
- 혼합 밸브
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 모바일 빈 카트 액세서리
- 공기 노면 파쇄기
- SCHNEIDER ELECTRIC 위험 위치 접점 블록 장착베이스 (접촉 블록 포함)
- K E SAFETY 자기 안전 / 경고등, LED, (2) D 배터리 (포함되지 않음)
- WESTWARD 배터리 테스터
- DORIAN 널링 도구 회전
- TB WOODS GCH 폼 플렉스 커플 링
- VULCAN HART 파일럿 튜브, 스틸
- BURNDY Hyreducer 시리즈 스플 라이스 커넥터
- HOFFMAN 선로 아연 도금된 45도 팔꿈치에 위치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Aspire 시리즈 옵션 어댑터
- REMCO 6 밀 가운 45 인치 길이