INGERSOLL-RAND HL6001H00AA 공기 건조기 건조제 600 Cfm 150 Hp
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 공기 건조기 |
CFM | 600 |
제어 밸브 | 비 윤활 |
주기 | 10 분 |
깊이 | 42 " |
이슬점 | -40도 에프 |
완전 부하 암페어 | 4.0 |
높이 | 83 " |
Hz | 60 |
유입 유량 @ 100 PSI | 600 |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 2 |
ISO 클래스 | 2 |
맥스. 주변 온도. | 120 F |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
100 PSI에서 출구 유량 용량 | 510.0 |
상 | 1 |
압력 강하 | 3의 PSI |
타입 | 건조제 |
전압 | 115 |
폭 | 56.5 " |
선박 중량 (kg) | 748.8 |
선박 높이 (cm) | 231.14 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 157.48 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | CFM | 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 25,431,525 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 28,363,615 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 26,732,527 | RFQ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 27,194,755 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 32,012,242 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 36,140,370 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 43,159,725 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.