INGERSOLL-RAND D12IN 압축 공기 건조기 7 Cfm 3 ~ 5 Hp 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 공기 건조기 |
브래킷 키트 | 아니 |
CFM | 7 |
이슬점 | 50도 F |
마감재 | 분말 코팅 |
완전 부하 암페어 | 2.8 |
열교환 기 재료 | 알루미늄 |
ISO 클래스 | 6 |
맥스. 공기 압축기 HP | 3 ~ 5 |
맥스. 주변 온도. | 122도 F |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 203의 PSI |
전반적인 깊이 | 16 " |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 12 " |
상 | 1 |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
출력 | 0.11kW |
냉각제 | R-134a |
냉동 압축기 (HP) | 1/10 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 19.03 |
선박 높이 (cm) | 44.2 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | CFM | 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 25,431,525 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 28,363,615 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 26,732,527 | RFQ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 27,194,755 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 32,012,242 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 36,140,370 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ₩ 43,159,725 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.