AKRO-MILS Akrobins 시리즈 보관함 뚜껑
스타일 | 모델 | 깊이 | 빈 너비에 맞음 | 높이 | 패키지 수량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221 울음 | 7" | 4 1 / 8 " | 1 1 / 2 " | 24 | 3 7 / 8 " | ₩ 8,067 | |
B | 30236 울음 | 10 1 / 2 " | 11 " | 2 3 / 8 " | 6 | 10 3 / 4 " | ₩ 15,802 | |
C | 30231 울음 | 10 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 2 3 / 8 " | 12 | 5 1 / 4 " | ₩ 12,827 | |
D | 30225 울음 | 10 7 / 16 " | 4 1 / 8 " | 1 9 / 10 " | 12 | 3 7 / 8 " | ₩ 9,712 |
Akrobins 시리즈 보관함 뚜껑
Akro-Mils 수정처럼 투명한 뚜껑은 내용물을 먼지 없이 안전하게 보관합니다. AkroBins의 몰딩 구멍에 빠르게 끼워지는 일체형 디자인으로 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 보관함 뚜껑에는 경첩 핀이 통합되어 있어 먼지와 이물질로부터 보호하는 동시에 내용물을 쉽게 볼 수 있고 접근할 수 있습니다. 이 재설계된 투명 뚜껑은 내구성을 제공하고 도구 없이 설치할 수 있는 폴리스티렌 구조로 되어 있습니다. 3.875, 5.25 및 10.75인치 너비로 제공되는 다양한 Akro-Mils 통 뚜껑 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 커튼
- 가열 및 냉각 도구
- 와이어 및 케이블 보호
- 용접 청소 시스템 액세서리
- 젖꼭지 캐디
- AC 모터
- 온도계/습도계
- 자동차 윤활유
- 스프링
- 플러시 밸브
- HALDEX BARNES 유압 기어 펌프
- ADD-A-LEVEL 조정 가능한 워크 벤치
- HANKISON 냉장 건조기 유지 보수 키트
- FLEX SEAL 누출 실러, 회색
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 더블 위브, 표준 길이, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 풀링 그립
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, FKM
- EATON 엘리베이터 제어 스위치
- HUMBOLDT 코어 드릴
- TIMKEN 단일 립 오일 씰, 탄화플루오르