그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 뚜껑 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 10 1 / 2 " |
마감재 | 부드럽게 |
빈 너비에 맞음 | 11 " |
높이 | 2 3 / 8 " |
자재 | 폴리스티렌 |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903022735 |
폭 | 10 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.59 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 29.85 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
A. 뚜껑의 일체형 디자인은 Akro 행잉 및 스태킹 빈의 구성된 몰드 인 구멍에 빠르게 스냅 및 스택됩니다. 이 장치는 조립을 위한 추가 도구가 필요하지 않습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.