ADD-A-LEVEL 조정 가능한 작업대
스타일 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AW3624 | 36 " | 500의 파운드. | 그리드 상단 | ₩ 302,221 | |
B | AWT3624 | 36 " | 660의 파운드. | 솔리드 탑 | ₩ 349,821 | |
C | AW4824 | 48 " | 688 파운드 | 그리드 상단 | ₩ 462,661 | |
D | AWT4824 | 48 " | 880의 파운드. | 솔리드 탑 | ₩ 501,709 | |
E | AW6624 | 66 " | 925 파운드 | 그리드 상단 | ₩ 498,349 | |
F | AWT6624 | 66 " | 1210 파운드 | 솔리드 탑 | ₩ 556,105 | |
G | AW9624 | 96 " | 1350 파운드 | 그리드 상단 | ₩ 603,603 | |
H | AWT9624 | 96 " | 1760 파운드 | 솔리드 탑 | ₩ 706,032 |
조정 가능한 워크 벤치
Add-A-Level 조정 가능한 작업대는 24인치 폭의 플랫폼으로 조립 라인 벤치 역할도 하면서 인체공학적 저장 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 이 벤치의 4개의 다리가 있는 플라스틱 구조는 최대 1760lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 작업대는 효율적인 작업 높이를 위한 조정 가능한 디자인과 그립 상단이 미끄러지는 것을 방지하는 잠금 시스템이 특징입니다. 다양한 작업대 중에서 선택하세요. 견고한 상단 변형과 36인치에서 96인치까지 다양한 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자
- 원형 차트 레코더
- 시력 플러그
- 백업 링
- 음성 데이터 배선 블록
- 실험실 장비
- 지붕 통풍기
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 안전보관
- 와이어 관리
- 3M 핀 터미널
- SQUARE D 2NO / 2NC, 헤비 듀티 리미트 스위치
- WIDIA 더블 컷 초경 버, 원통형
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 0.06 인치 보어
- THOMAS & BETTS 다중 스터드
- EATON 4772 시리즈 호스 수선기
- ALL MATERIAL HANDLING 그랩 후크용 래치 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2089 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- BROWNING 200번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 B형