HALDEX BARNES 유압 기어 펌프
스타일 | 모델 | 폭 | 배수량 | 1000 PSI에서 GPM | 2000 PSI에서 GPM | 길이 | 최대 RPM | 설치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1002509 | - | - | 3.8 | 3.62 | - | - | - | 시계 방향으로 | ₩ 562,187 | |
A | 1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | 시계 방향으로 | ₩ 451,447 | |
A | 1003754 | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | - | 시계 방향으로 | ₩ 530,950 | |
B | 1800288 | 3.62 " | 0.37 구리 In./Rev. | - | - | - | 4000 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 482,317 | |
B | 1800289 | 3.74 " | 0.49 구리 In./Rev. | - | - | - | 4000 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 475,597 | |
B | 1800290 | 3.91 " | 0.67 구리 In./Rev. | - | - | - | 3600 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 505,470 | |
B | 1800291 | 4.09 " | 0.85 구리 In./Rev. | - | - | - | 3300 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 494,182 | |
B | 1800292 | 4.2 " | 0.98 구리 In./Rev. | - | - | - | 3000 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 537,897 | |
B | 1800293 | 4.38 " | 1.16 구리 In./Rev. | - | - | - | 3000 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 551,985 | |
B | 1802741 | 4.64 " | 1.4 구리 In./Rev. | - | - | - | 2500 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 520,852 | |
B | 1802742 | 4.88 " | 1.6 구리 In./Rev. | - | - | - | 2400 | SAE A 2 볼트 | R | ₩ 569,520 | |
B | 1850225 | 4.92 " | 0.305 구리 In./Rev. | - | - | 3.36 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 662,480 | |
B | 1850226 | 4.92 " | 0.427 구리 In./Rev. | - | - | 3.63 " | 3450 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 673,085 | |
B | 1850224 | 4.92 " | 0.244 구리 In./Rev. | - | - | 3.25 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 633,027 | |
B | 1850227 | 4.92 " | 0.610 구리 In./Rev. | - | - | 3.93 " | 2800 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 741,055 | |
B | 1850223 | 4.92 " | 0.214 구리 In./Rev. | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 641,287 | |
B | 1850222 | 4.92 " | 0.183 구리 In./Rev. | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 630,682 |
유압 기어 펌프
Haldex Barnes 유압 기어 펌프는 유압 유체의 연속적이고 비맥동적인 흐름을 제공하도록 설계되었으며 오일, 페인트, 수지 및 고점도 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 알루미늄 하우징 기어 펌프는 4000RPM의 최대 속도로 시계 방향으로 회전하며 1.6cu&인치/회전으로 액체를 변위시킬 수 있습니다. 출력 포트는 9.8 RPM에서 최대 3600 GPM의 유량을 제공할 수 있습니다. Haldex Barnes 유압 기어 펌프는 전체 효율을 높이고 소음 수준을 줄이는 압력 균형 설계를 갖추고 있습니다. SAE AA 2 볼트 및 SAE A 2 볼트 장착 스타일로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Haldex Barnes의 공인 대리점입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 미터 및 분석기 액세서리
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 브레이크 모터
- 부하 정격 피아노 경첩
- 덕트 호스
- 손톱 및 톱마
- 플러그 및 콘센트
- 사무용 가구
- 리니어 모션
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- UNITED BRASS WORKS 브론즈 글로브 밸브, FNPT
- ROTHENBERGER 교체 용 파이프 다이
- E JAMES & CO 고무 시트, 내유성, 40A
- MONOPRICE 플랫 HDMI 케이블
- SCHLAGE F 시리즈, 중형 레버 잠금 장치
- THOMAS & BETTS XJG74 시리즈 유니버설 커플링
- ANVIL 쿠션 클램프
- EATON QCPort 백플레인
- VESTIL TG-800 시리즈 스트립
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 120 체인