그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 기어 펌프 |
배수량 | 0.183 구리 In./Rev. |
GPM @ 1800RPM 및 1000PSI | 1.4 |
GPM @ 3600RPM 및 1000PSI | 2.7 |
주거 | 알류미늄 |
길이 | 3.22 " |
맥스. 연속 PSI | 4000 |
맥스. 간헐적 압력 | 4000 PSI |
최대 RPM | 4000 |
최소 RPM | 700 |
설치 | SAE AA 2 볼트 |
1200RPM에서 공칭 GPM | 1 |
포트 (입구) | 7 / 8-14 |
포트 (아울렛) | 3 / 4-16 |
회전 | 권리 |
샤프트 연장 (인치) | 1/2 x 1-1 / 2 키 |
폭 | 4.92 " |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 배수량 | 1000 PSI에서 GPM | 2000 PSI에서 GPM | 길이 | 최대 RPM | 설치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850223 | 4.92 " | 0.214 구리 In./Rev. | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 641,287 | |
1850224 | 4.92 " | 0.244 구리 In./Rev. | - | - | 3.25 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 633,027 | |
1850225 | 4.92 " | 0.305 구리 In./Rev. | - | - | 3.36 " | 4000 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 662,480 | |
1850226 | 4.92 " | 0.427 구리 In./Rev. | - | - | 3.63 " | 3450 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 673,085 | |
1850227 | 4.92 " | 0.610 구리 In./Rev. | - | - | 3.93 " | 2800 | SAE AA 2 볼트 | 권리 | ₩ 747,355 | |
1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | 시계 방향으로 | ₩ 486,867 | |
1002509 | - | - | 3.8 | 3.62 | - | - | - | 시계 방향으로 | ₩ 562,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.