PARKER 공압 윤활기 공장 자동화, 식음료 및 포장 산업에서 실린더, 밸브 및 모터와 같은 공압 장치의 흐르는 기류에 오일 미스트를 주입하는 데 사용됩니다. 반복 가능한 오일 공급과 원하는 유량의 다중 조정을 허용하는 정밀 니들 밸브가 특징입니다.
공장 자동화, 식음료 및 포장 산업에서 실린더, 밸브 및 모터와 같은 공압 장치의 흐르는 기류에 오일 미스트를 주입하는 데 사용됩니다. 반복 가능한 오일 공급과 원하는 유량의 다중 조정을 허용하는 정밀 니들 밸브가 특징입니다.
에어 라인 윤활기
Parker 마이크로 미스트 윤활기는 공장 자동화, 식음료 및 포장 산업에서 실린더, 밸브 및 모터와 같은 공압 장치의 흐르는 공기 흐름에 오일 미스트를 주입하도록 설계되었습니다. 이 에어 툴 오일러는 반복 가능한 오일 공급과 원하는 유속의 다중 조정을 허용하는 정밀 니들 밸브와 360도 가시성을 제공하는 투명한 투시 돔이 특징입니다. 복잡한 배관 구성을 가진 시스템을 윤활하기 위해이 항공사 윤활 장치는 낮은 공기 흐름과 높은 공기 흐름 모두에서 5 마이크론의 작은 오일 입자를 생성 할 수있는 산업 등급 윤활 메커니즘에서 작동합니다. 40 ~ 325 cfm 범위의 유량으로 제공되는 다양한 공기 윤활기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker 마이크로 미스트 윤활기는 공장 자동화, 식음료 및 포장 산업에서 실린더, 밸브 및 모터와 같은 공압 장치의 흐르는 공기 흐름에 오일 미스트를 주입하도록 설계되었습니다. 이 에어 툴 오일러는 반복 가능한 오일 공급과 원하는 유속의 다중 조정을 허용하는 정밀 니들 밸브와 360도 가시성을 제공하는 투명한 투시 돔이 특징입니다. 복잡한 배관 구성을 가진 시스템을 윤활하기 위해이 항공사 윤활 장치는 낮은 공기 흐름과 높은 공기 흐름 모두에서 5 마이크론의 작은 오일 입자를 생성 할 수있는 산업 등급 윤활 메커니즘에서 작동합니다. 40 ~ 325 cfm 범위의 유량으로 제공되는 다양한 공기 윤활기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 그릇 크기 | 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | ₩321,457 | |||||||||
A | 16L34BE | ₩327,057 | |||||||||
A | 16L24BE | ₩325,097 | |||||||||
A | 17L34BE | ₩370,650 | |||||||||
A | 17L44BE | ₩357,297 | |||||||||
B | L606-06W / M8 | ₩569,957 | |||||||||
B | L606-08W / M8 | ₩581,087 | |||||||||
B | L606-12W / M8 | ₩593,967 |
스테인리스강 미스트 윤활기, 1/2인치 포트 크기
Parker PL10 시리즈 미스트 윤활기는 기류 흐름에 오일 미스트를 주입하여 운송, 조립 라인, 포장 및 산업 응용 분야의 공압 장치에 최적의 내부 윤활을 자동으로 제공하도록 설계되었습니다. 이 윤활기는 소량의 오일 방울을 전달하기 위해 매우 낮은 오일 유량으로 조정할 수 있는 견고한 설계가 특징입니다. 또한 Hi/Low 기류 응용 분야에 적합한 반복 가능한 오일 공급을 보장하는 정밀 니들 밸브와 함께 제공됩니다.
Parker PL10 시리즈 미스트 윤활기는 기류 흐름에 오일 미스트를 주입하여 운송, 조립 라인, 포장 및 산업 응용 분야의 공압 장치에 최적의 내부 윤활을 자동으로 제공하도록 설계되었습니다. 이 윤활기는 소량의 오일 방울을 전달하기 위해 매우 낮은 오일 유량으로 조정할 수 있는 견고한 설계가 특징입니다. 또한 Hi/Low 기류 응용 분야에 적합한 반복 가능한 오일 공급을 보장하는 정밀 니들 밸브와 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PL10G04WSS | ₩2,358,104 | RFQ |
A | PL10G04DSS | ₩2,238,376 | RFQ |
소형 미스트 윤활기, 아연 몸체, 니트릴 씰
Parker 04L 시리즈 소형 미스트 윤활기는 기류 흐름에 오일 미스트를 주입하여 운송, 포장 및 산업 응용 분야의 공압 장치에 필요한 최적의 내부 윤활량을 자동으로 제공합니다. 이 장치는 견고한 아연 구조와 내식성을 위한 컴팩트한 디자인과 좁은 공간에서의 쉬운 설치/작동이 특징입니다. 반복 가능한 오일 공급을 보장하는 정밀 니들 밸브와 통합되어 있습니다. 1/4 및 1/8인치 포트 크기로 제공되는 다양한 윤활기 중에서 선택하십시오.
Parker 04L 시리즈 소형 미스트 윤활기는 기류 흐름에 오일 미스트를 주입하여 운송, 포장 및 산업 응용 분야의 공압 장치에 필요한 최적의 내부 윤활량을 자동으로 제공합니다. 이 장치는 견고한 아연 구조와 내식성을 위한 컴팩트한 디자인과 좁은 공간에서의 쉬운 설치/작동이 특징입니다. 반복 가능한 오일 공급을 보장하는 정밀 니들 밸브와 통합되어 있습니다. 1/4 및 1/8인치 포트 크기로 제공되는 다양한 윤활기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- Power Supplies
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 유연한 임펠러 펌프
- 시간 지연 릴레이
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 조정 가능한 렌치 세트
- 싱커 못
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- APPROVED VENDOR 단일 링 도구 홀더
- AME INTERNATIONAL 비드 홀더
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock 시리즈 미니 건식 욕조
- EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 확장형, 유지형
- CHICAGO FAUCETS 캐노피 핸들 키트
- SALSBURY INDUSTRIES 교체 도어 및 잠금 장치
- HUMBOLDT 마샬 브레이킹 헤드
- CHICAGO FAUCETS 듀얼 레버 핸들 XNUMX홀 센터셋 데크 마운트 세탁 싱크 수전
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 수동으로 다용도 칼 집어넣기
- MICRO 100 고성능 황삭 초경 코너 반경 엔드밀