EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 확장형, 유지형
Eaton C22 시리즈 소형 푸시버튼은 기계 제어, 컨베이어 벨트 및 기타 장비와 같은 산업 제어 및 자동화 애플리케이션에 사용되어 장치의 쉬운 제어, 작동 및 비상 정지를 위해 사용됩니다. 깨끗하고 단순한 인스타를 위한 접점이 포함된 22mm 모노블록 디자인입니다....연결. 이 푸시버튼은 UL에 등재되었으며 DIN VDE 0600, IEC/EN 60947 및 CSA 표준을 준수합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C22S-DRH-G-K20 | ₩ 71,904 | RFQ
|
B | C22S-DRH-S-X0-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
B | C22S-DRH-S-X0-K02 | ₩ 71,904 | RFQ
|
C | C22S-DRH-W-X1-K10 | ₩ 46,564 | RFQ
|
D | C22S-DRH-R-X0-K02 | ₩ 71,904 | RFQ
|
E | C22S-DRH-S-K01 | ₩ 46,564 | RFQ
|
F | C22S-DRH-G-X1-K10 | ₩ 46,564 | RFQ
|
G | C22S-DRH-W-K20 | ₩ 71,904 | RFQ
|
G | C22S-DRH-W-K10 | ₩ 46,564 | RFQ
|
C | C22S-DRH-W-X1-K20 | ₩ 71,904 | RFQ
|
D | C22S-DRH-R-X0-K01 | ₩ 46,564 | RFQ
|
E | C22S-DRH-S-K02 | ₩ 71,904 | RFQ
|
D | C22S-DRH-R-X0-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
B | C22S-DRH-S-X0-K01 | ₩ 46,564 | RFQ
|
F | C22S-DRH-G-X1-K20 | ₩ 71,904 | RFQ
|
A | C22S-DRH-G-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
A | C22S-DRH-G-K10 | ₩ 46,564 | RFQ
|
E | C22S-DRH-S-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
G | C22S-DRH-W-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
H | C22S-DRH-R-K01 | ₩ 46,564 | RFQ
|
F | C22S-DRH-G-X1-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
H | C22S-DRH-R-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
H | C22S-DRH-R-K02 | ₩ 71,904 | RFQ
|
C | C22S-DRH-W-X1-K11 | ₩ 71,904 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼은 버튼을 '켜짐' 위치로 누르면 전기 회로가 완성되는 버튼입니다.
- 이는 사용자가 오랜 시간 동안 스위치를 '켜진' 위치에 유지해야 하는 상황에서 유용합니다.
- 버튼을 다시 누르면 연결된 장비가 '꺼짐' 위치로 전환되도록 장치의 접점이 분리됩니다.
- 이 유지된 푸시 버튼은 장치 본체 측면을 통해 액세스할 수 있는 잠금 링에서 다른 설정으로 전환하여 현장에서 순간 작동(누를 때만 회로 활성화)으로 쉽게 전환할 수 있습니다.
자주하는 질문
이 Eaton C22 시리즈 소형 푸시버튼의 확장 기능은 무엇입니까?
이 푸시버튼의 확장 기능은 표준 푸시버튼에 비해 약간 길쭉한 버튼 모양을 말합니다.
Eaton C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
-25 ~ 70°C(-13 ~ 158°F) 범위의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 EATON C22 시리즈 소형 푸시버튼은 실외용으로 적합합니까?
예, 이 푸시버튼은 실외에서 사용할 수 있으며 열악한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. IP67(NEMA 4X, 13) 환경 등급을 획득하여 침수로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 가방 및 필터
- 와이어 로프 스 웨지리스 스터드 피팅
- 마당 소화전
- 난연성 앞치마
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 원심펌프
- 소방장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 도관 마운팅
- 콘크리트 및 아스팔트
- LEONARD VALVE 스팀 및 물 혼합 밸브, 러프 브론즈
- DAYTON 모터 마운팅 플레이트
- REVCOR 프로펠러, 14 인치
- DIXON 이중 Gallonage 차단 노즐
- PARKER 저유출 황동 퀵 커플링, 6100 시리즈 니플
- HOFFMAN 유형 4X 3 포인트 래치 교체 도어
- WATTS 957Z 시리즈 감압 구역 어셈블리
- VESTIL EHLT-N 시리즈 좁은 가위 리프트 테이블
- MARTIN SPROCKET 더블 헤드 오픈 엔드 렌치 세트, 산업용 블랙
- UVEX BY HONEYWELL 클립 온 안경