PARKER 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
공압 흐름 제어 및 니들 밸브는 흐름 제어를 위한 공압 시스템에 사용됩니다. 그들은 정확하게 조정될 수 있는 작고 가늘어지는 바늘 모양의 플런저로 설계되었습니다....자세히 보기
니들 밸브
Parker 니들 밸브는 액체 및 가스의 흐름을 제어하거나 조절하는 데 사용되며 계측 및 계량 응용 분야에서 확실한 밀봉을위한 긴밀한 차단 메커니즘을 제공합니다. 이 장치에는 플런저의 위치를 제어하고 정확하고 정확한 유체 제어를 허용하도록 특별히 설계된 핸드 휠 또는 작은 핸들이 장착되어 있습니다. 316 ~ 100 psi 범위의 내압과 최대 6000 ° F의 온도를 견딜 수있는 450 스테인리스 스틸 / 황동 / PFA 구조가 특징입니다. R, N 및 K 유형 스템으로 제공되는이 가느 다란 바늘 모양의 플런저 중에서 선택하십시오. 팁 Raptor Supplies.
Parker 니들 밸브는 액체 및 가스의 흐름을 제어하거나 조절하는 데 사용되며 계측 및 계량 응용 분야에서 확실한 밀봉을위한 긴밀한 차단 메커니즘을 제공합니다. 이 장치에는 플런저의 위치를 제어하고 정확하고 정확한 유체 제어를 허용하도록 특별히 설계된 핸드 휠 또는 작은 핸들이 장착되어 있습니다. 316 ~ 100 psi 범위의 내압과 최대 6000 ° F의 온도를 견딜 수있는 450 스테인리스 스틸 / 황동 / PFA 구조가 특징입니다. R, N 및 K 유형 스템으로 제공되는이 가느 다란 바늘 모양의 플런저 중에서 선택하십시오. 팁 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 조정 유형 | 본체 재질 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대 신장 | 맥스. 입구 압력 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNV102F-6 | ₩88,655 | |||||||||
B | N200B | ₩111,002 | |||||||||
C | NV106C-4-4 | ₩63,997 | |||||||||
C | NV106C-6-4 | ₩57,190 | |||||||||
D | NV107P-2 | ₩34,527 | |||||||||
D | NV107P-4 | ₩47,950 | |||||||||
E | NV108P-2 | ₩26,477 | |||||||||
E | NV108P-4 | ₩27,895 | |||||||||
F | NV109P-2 | ₩27,475 | |||||||||
F | NV109P-4 | ₩47,092 | |||||||||
G | NVH081FSN | ₩130,620 | RFQ | ||||||||
H | NV105C-6 | ₩48,930 | |||||||||
I | N800S | ₩292,320 | RFQ | ||||||||
J | NV311P-4-2 | ₩66,164 | RFQ | ||||||||
J | NV311P-4-4 | ₩87,024 | RFQ | ||||||||
K | NV312P-4-4 | ₩65,240 | RFQ | ||||||||
J | NV311P-6-4 | ₩101,108 | RFQ | ||||||||
K | NV312P-6-4 | ₩90,888 | RFQ | ||||||||
K | NV312P-4-2 | ₩66,724 | RFQ | ||||||||
L | 2A-V4LR-B | ₩298,462 | |||||||||
L | 2A-V4LN-B | ₩298,567 | |||||||||
C | NV106C-4-2 | ₩34,860 | |||||||||
H | NV105C-4 | ₩32,252 | |||||||||
M | 4 층 -V6LN-SS-GR | ₩352,677 | |||||||||
N | NVH081K | ₩102,689 |
계량 밸브, 최대 5gpm 유량, 최대 5,000psi 압력, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MV400S | CN2TLH | ₩ 164,990 |
니들 밸브, 일체형 보닛, 6000 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4M4F-SN6AK-SS | BM6TWW | ₩ 496,748 | 자세히 |
더 알아보기
- 절단공구
- 유압 호스
- 배관 설비
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 열가소성 용접
- 기계 가공 가위
- 게이트 및 글로브 밸브
- 부스터 펌프 및 시스템
- 오일 버너 부품
- 알루미늄 확장 시트
- BATTALION 캠 래치
- NORTON ABRASIVES 공랭식 중밀도 백업 패드
- MEGAPRO 플랫 슬롯 비트, 크기 1 인치
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 이중 봉쇄 폐쇄 피팅
- JESCRAFT JB 시리즈 콘크리트 버기
- WELLER 스탠드
- TIMKEN 단일 행 각도 접촉 볼 베어링
- GRAINGER 어댑터 부싱
- IFM 산업용 애플리케이션을 위한 온도 트랜스미터
- SECURITRON 종료 장치