그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 수 파이프에 압축 |
손잡이 재질 | 아연도 금강 |
길이 | 1 13 / 32 " |
최대 신장 | 1.5 " |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 65에서 121 Deg C |
최소 작동 온도. | -42 ~ -17 Deg C |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 인라인 |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 황동 |
스타일 | 파이프 압축 |
온도 평가 | -45도 ~ 250도 F |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481801095 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 조정 유형 | 본체 재질 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대 신장 | 맥스. 입구 압력 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 낮은 납 황동 | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | ₩ 94,920 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 황동 | 2 1 / 64 " | 0.12gpm | 63 / 64 " | - | - | ₩ 330,697 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 황동 | 2 1 / 64 " | 0.12gpm | 63 / 64 " | - | - | ₩ 336,070 | ||
4 층 -V6LR-SS-GR | - | - | 316 스테인레스 스틸 | 1.875 " | 0.73gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ₩ 446,600 | ||
4 층 -V6LN-SS-GR | - | - | 316 스테인레스 스틸 | 1.875 " | 0.55gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ₩ 377,580 | ||
4 층 -V6LK-SS-GR | - | - | 316 스테인레스 스틸 | 1.875 " | 0.80gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ₩ 492,205 | ||
4 층 -V6LR-B-GR | - | - | 황동 | 1.875 " | 0.73gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ₩ 288,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.