MILLER ELECTRIC 플라즈마 절단기 최대 7/8 인치 표준 스틸 / 스테인레스 스틸 및 5/8 인치 알루미늄을 절단 할 수 있습니다. 다양한 케이블 길이, 전체 높이 및 입력 전압 등급으로 제공
최대 7/8 인치 표준 스틸 / 스테인레스 스틸 및 5/8 인치 알루미늄을 절단 할 수 있습니다. 다양한 케이블 길이, 전체 높이 및 입력 전압 등급으로 제공
플라즈마 절단기
Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric 플라즈마 절단기는 건설, 금속 가공, 유지보수 및 수리 분야에서 금속 공작물을 절단하는 데 적합합니다. 커버를 제거하지 않고 120 - 240VAC 전원에 자동으로 연결하는 Auto-Line 기술과 확장된 금속 조각 또는 여러 금속 조각을 절단하는 동안 파일럿 아크를 자동으로 제어하는 Auto-Refire 기술이 특징입니다. 또한 입력 압력 변화를 보상하기 위한 자동 공기 조절 기능이 있어 일정한 토치 압력을 보장합니다. 3/8에서 7/8인치 범위의 절단 용량으로 제공되는 다양한 X-TREME 플라즈마 절단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플라즈마 커터, 입력 전압 208 / 575V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
907584004 | CD3TZF | ₩ 10,466,732 |
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 견과류
- 전선
- 용접 화학
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 가스 감지 액세서리
- 증기 밀착 설비
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- RUBBERMAID 유리 섬유 걸레 손잡이
- ABANAKI 오일 스키머
- SQUARE D Enclosures
- CONDOR 일회용 후드
- AKRO-MILS Insight 시리즈 울트라 투명 폴리카보네이트 통
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 감소 이중 Wyes, 전체 허브
- PARKER 교체 필터 요소
- PARTNERS BRAND 빈 배송 태그
- WESTWARD 도구 캐비닛 및 상자 조합
- COOPER B-LINE 괄호