PARKER 파일럿 공기 제어 밸브 압축 공기로 작동되는 공압식 제어 밸브는 의료, 처리, 자동차 서비스 및 정제 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 신뢰성을 보장하는 CE 마크; 엄선된 모델은 누출 방지 밀봉 및 내마모성을 위해 NEMA 4 등급 인클로저와 함께 제공됩니다.
압축 공기로 작동되는 공압식 제어 밸브는 의료, 처리, 자동차 서비스 및 정제 응용 분야의 유체 흐름 조절에 적합합니다. 신뢰성을 보장하는 CE 마크; 엄선된 모델은 누출 방지 밀봉 및 내마모성을 위해 NEMA 4 등급 인클로저와 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P32TA14PPN | ₩647,304 | RFQ |
A | P32TA14SCNA2CN | ₩735,896 | RFQ |
P3YS 시리즈 글로벌 소프트 스타트 밸브, 고유량
Parker P3YS 시리즈 글로벌 소프트 스타트 밸브는 공기압을 완전히 개방하기 전에 장비에 대한 압력을 설정점까지 점진적으로 증가시켜 장비 시동 중에 발생할 수 있는 손상을 방지합니다. 이 장치는 공기 압력이 공급되는 통합 포트가 있는 모듈식 설계가 특징입니다. 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 제어된 압력 도입을 보장하는 3방향 2위치 구성이 있습니다. 또한 공급이 최대 60%에 도달하면 열리는 피스톤을 포함하는 견고하고 가벼운 알루미늄 하우징과 함께 제공됩니다. 램프업 시간은 니들 밸브를 설정 값으로 조정하여 안전한 작동을 위해 압력 범위를 전환함으로써 달성할 수 있습니다. BSPP 및 NPT 유형 연결에서 사용할 수 있는 다양한 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker P3YS 시리즈 글로벌 소프트 스타트 밸브는 공기압을 완전히 개방하기 전에 장비에 대한 압력을 설정점까지 점진적으로 증가시켜 장비 시동 중에 발생할 수 있는 손상을 방지합니다. 이 장치는 공기 압력이 공급되는 통합 포트가 있는 모듈식 설계가 특징입니다. 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 제어된 압력 도입을 보장하는 3방향 2위치 구성이 있습니다. 또한 공급이 최대 60%에 도달하면 열리는 피스톤을 포함하는 견고하고 가벼운 알루미늄 하우징과 함께 제공됩니다. 램프업 시간은 니들 밸브를 설정 값으로 조정하여 안전한 작동을 위해 압력 범위를 전환함으로써 달성할 수 있습니다. BSPP 및 NPT 유형 연결에서 사용할 수 있는 다양한 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P3YSA16Y0N | ₩886,032 | RFQ |
A | P3YSA18Y0N | ₩886,032 | RFQ |
A | P3YSA98Y0N | ₩886,032 | RFQ |
A | P3YSA96Y0N | ₩886,032 | RFQ |
블로킹 밸브, 아연 합금 몸체, BSPP / NPT 포트 유형
Parker 차단 밸브는 실린더의 급배기를 차단하고 압력 손실이 발생할 경우 사람과 장비의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이 단동식 스프링 리턴 밸브는 공기 흐름, 가스 또는 액체의 자유로운 흐름을 위해 통로를 열어두기 위해 공압 파일럿 신호가 필요합니다. 그러나 이 파일럿 신호가 없으면 내부 스프링이 차단 밸브 버블을 닫아 잠재적인 손상을 방지합니다. 실린더의 양쪽 끝에 위치하여 위치를 고정하고 정지 중에 원치 않는 중력 유도 동작을 방지합니다. 이 밸브는 150PSI의 압력 등급을 가지며 도구 보호, 수평 인덱싱 또는 교차 정지 애플리케이션에 적합합니다. 1/2, 1/8, 3/8 및 1/4인치 포트 크기로 제공되는 다양한 차단 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 차단 밸브는 실린더의 급배기를 차단하고 압력 손실이 발생할 경우 사람과 장비의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이 단동식 스프링 리턴 밸브는 공기 흐름, 가스 또는 액체의 자유로운 흐름을 위해 통로를 열어두기 위해 공압 파일럿 신호가 필요합니다. 그러나 이 파일럿 신호가 없으면 내부 스프링이 차단 밸브 버블을 닫아 잠재적인 손상을 방지합니다. 실린더의 양쪽 끝에 위치하여 위치를 고정하고 정지 중에 원치 않는 중력 유도 동작을 방지합니다. 이 밸브는 150PSI의 압력 등급을 가지며 도구 보호, 수평 인덱싱 또는 교차 정지 애플리케이션에 적합합니다. 1/2, 1/8, 3/8 및 1/4인치 포트 크기로 제공되는 다양한 차단 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWBA1489 | ₩260,232 | RFQ |
A | PWBA38887 | ₩240,744 | RFQ |
A | PWBA1833 | ₩260,232 | RFQ |
A | PWBA1483 | ₩260,232 | RFQ |
A | PWBA1412 | ₩380,492 | RFQ |
A | PWBA1898 | ₩228,592 | RFQ |
A | PWBA1899 | ₩228,592 | RFQ |
A | PWBA1493 | ₩260,232 | RFQ |
A | PWBA1468 | ₩233,128 | RFQ |
A | PWBA1822 | ₩366,072 | RFQ |
A | PWBA3833 | ₩255,668 | RFQ |
A | PWBA1469 | ₩233,128 | RFQ |
A | PWBA38227 | ₩365,540 | RFQ |
A | PWBA3899 | ₩222,236 | RFQ |
A | PWBA3469 | ₩222,236 | RFQ |
A | PWBA38997 | ₩240,744 | RFQ |
A | PWBA38337 | ₩268,856 | RFQ |
A | PWBA3822 | ₩366,072 | RFQ |
A | PWBA3493 | ₩255,668 | RFQ |
A | PWBA3468 | ₩228,592 | RFQ |
A | PWBA3412 | ₩358,959 | RFQ |
A | PWBA3888 | ₩228,592 | RFQ |
에어 파일럿 밸브
스타일 | 모델 | 포트 크기 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 타입 | 폭 | 부피 계수 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U131B02NDAB | ₩174,510 | |||||||||
A | U131B02NDAF | ₩174,510 | |||||||||
B | U131B01NDAF | ₩161,525 | |||||||||
A | U131B01NDAB | ₩171,377 | |||||||||
C | N32491091 | ₩1,469,335 | |||||||||
D | N3153904553 | ₩1,416,380 | |||||||||
E | B7X3000XXA | ₩525,017 | |||||||||
F | B743000XXA | ₩601,422 | |||||||||
F | B783000XXA | ₩703,377 | |||||||||
E | B733000XXA | ₩530,442 | |||||||||
F | B581000XXC | ₩334,180 | |||||||||
E | B531000XXC | ₩226,957 | |||||||||
F | B541000XXC | ₩271,897 | |||||||||
E | B5K1000XXC | ₩197,417 | |||||||||
F | B340000XXC | ₩235,287 | |||||||||
F | B380000XXC | ₩294,665 | |||||||||
E | B330000XXC | ₩185,290 | |||||||||
E | B3K0000XXC | ₩159,390 | |||||||||
E | B8X4000XXA | ₩629,230 | |||||||||
F | B844000XXA | ₩730,992 | |||||||||
F | B884000XXA | ₩806,697 | |||||||||
E | B834000XXA | ₩594,650 | |||||||||
E | B632000XXA | ₩320,460 | |||||||||
F | B682000XXA | ₩521,657 | |||||||||
F | B642000XXA | ₩404,075 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P31DA12PPN | ₩335,692 | RFQ |
A | P31DA12SGNC2CN | ₩413,168 | RFQ |
P32D 시리즈 글로벌 덤프 밸브
Parker P32D 시리즈 글로벌 덤프 밸브는 파일럿 압력이 해제될 때 업스트림 압력을 자동으로 차단하고 다운스트림 압력을 배출하도록 설계된 원격 작동 밸브입니다. 홀딩 신호가 제거될 때까지 일반적으로 닫힌 위치에서 외부 제어 밸브에 의해 작동됩니다. 이 밸브에는 3포트 연결과 양방향 흐름 제어가 있습니다. 기계 가공, 제조, 자동화, 성형, 포장 및 가공 응용 분야에 이상적입니다. 에어 파일럿 제어 밸브와 24VDC 솔레노이드 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker P32D 시리즈 글로벌 덤프 밸브는 파일럿 압력이 해제될 때 업스트림 압력을 자동으로 차단하고 다운스트림 압력을 배출하도록 설계된 원격 작동 밸브입니다. 홀딩 신호가 제거될 때까지 일반적으로 닫힌 위치에서 외부 제어 밸브에 의해 작동됩니다. 이 밸브에는 3포트 연결과 양방향 흐름 제어가 있습니다. 기계 가공, 제조, 자동화, 성형, 포장 및 가공 응용 분야에 이상적입니다. 에어 파일럿 제어 밸브와 24VDC 솔레노이드 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P32DA14PPN | ₩464,800 | RFQ |
A | P32DA14SCNA2CN | ₩542,276 | RFQ |
글로벌 소프트 스타트 밸브, P32S 시리즈
Parker P32S 시리즈 글로벌 소형 소프트 스타트 밸브는 기계 및 시스템에 압력을 안전하게 도입하여 손상을 방지하기 위한 2방향, 2위치 기능을 제공합니다. 전체 공기 라인 압력을 제공하기 위해 완전히 열리기 전에 초기 설정 지점에서 압력이 점진적으로 증가할 수 있습니다. 커버에 통합된 니들 밸브는 램프 업 시간을 조정하여 스위치 과압에 도달합니다. 이 전자 기계식 밸브는 유체가 통과할 수 있도록 1/2인치 일체형 포트가 있는 모듈식 설계를 가지고 있습니다.
Parker P32S 시리즈 글로벌 소형 소프트 스타트 밸브는 기계 및 시스템에 압력을 안전하게 도입하여 손상을 방지하기 위한 2방향, 2위치 기능을 제공합니다. 전체 공기 라인 압력을 제공하기 위해 완전히 열리기 전에 초기 설정 지점에서 압력이 점진적으로 증가할 수 있습니다. 커버에 통합된 니들 밸브는 램프 업 시간을 조정하여 스위치 과압에 도달합니다. 이 전자 기계식 밸브는 유체가 통과할 수 있도록 1/2인치 일체형 포트가 있는 모듈식 설계를 가지고 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P32SA14PPN | ₩551,348 | RFQ |
A | P32SA14SCNA2CN | ₩584,780 | RFQ |
A | P32SA14Y0N | ₩413,168 | RFQ |
P31T 시리즈 글로벌 덤프 밸브, 미니, 1/4인치 포트 크기
Parker P31T 시리즈 글로벌 미니 소프트 스타트/덤프 밸브는 장비 또는 시스템에 안전한 초기 압력 흐름을 허용합니다. 이 장치는 전체 공기 라인 압력을 전달하기 위해 사전 설정된 지점까지 점진적으로 압력을 형성할 수 있는 솔레노이드 또는 공기 파일럿 유형 액추에이터를 갖추고 있으므로 도구 손상의 위험을 제거합니다. 다른 P31 시리즈 글로벌 공기 준비 시스템에 대한 모듈식 커넥터를 사용하여 장착할 수 있습니다. BSPP, BSPT 및 NPT 포트 변형으로 제공되는 광범위한 글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker P31T 시리즈 글로벌 미니 소프트 스타트/덤프 밸브는 장비 또는 시스템에 안전한 초기 압력 흐름을 허용합니다. 이 장치는 전체 공기 라인 압력을 전달하기 위해 사전 설정된 지점까지 점진적으로 압력을 형성할 수 있는 솔레노이드 또는 공기 파일럿 유형 액추에이터를 갖추고 있으므로 도구 손상의 위험을 제거합니다. 다른 P31 시리즈 글로벌 공기 준비 시스템에 대한 모듈식 커넥터를 사용하여 장착할 수 있습니다. BSPP, BSPT 및 NPT 포트 변형으로 제공되는 광범위한 글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P31TA12PPN | ₩411,628 | RFQ |
A | P31TA12SGNC2CN | ₩462,252 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P31SA12SGNC2CN | ₩413,168 | RFQ |
A | P31SA12PPN | ₩401,491 | RFQ |
글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브, P3YT 시리즈
Parker P3YT 시리즈 글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브는 파일럿 신호 손실 시 다운스트림 압력을 자동으로 덤프하는 3방향, 2위치 기능을 제공합니다. 시스템 손상을 방지하고 전체 공기 라인 압력을 전달합니다. 메인 밸브 스풀은 다운스트림 압력이 공급의 60%에 도달하면 열려 밸브를 통해 전체 흐름을 허용합니다. 이 밸브는 파일럿 밸브가 충분한 압력을 받도록 공급 배관에 부착할 수 있으며 유체가 통과할 수 있도록 1/2인치 포트가 있습니다. 여기에는 압축 공기를 대기로 배출하는 소음기가 포함됩니다.
Parker P3YT 시리즈 글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브는 파일럿 신호 손실 시 다운스트림 압력을 자동으로 덤프하는 3방향, 2위치 기능을 제공합니다. 시스템 손상을 방지하고 전체 공기 라인 압력을 전달합니다. 메인 밸브 스풀은 다운스트림 압력이 공급의 60%에 도달하면 열려 밸브를 통해 전체 흐름을 허용합니다. 이 밸브는 파일럿 밸브가 충분한 압력을 받도록 공급 배관에 부착할 수 있으며 유체가 통과할 수 있도록 1/2인치 포트가 있습니다. 여기에는 압축 공기를 대기로 배출하는 소음기가 포함됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P3YTA18SCNA2CN | ₩1,582,196 | RFQ |
A | P3YTA16SCNB2CN | ₩1,582,196 | RFQ |
A | P3YTA18SCNB2CN | ₩1,582,196 | RFQ |
A | P3YTA16SCNA2CN | ₩1,582,196 | RFQ |
A | P3YTA18PPN | ₩1,582,196 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | K065903553 | ₩822,640 | |
A | K065903549 | ₩890,137 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | K085902553 | ₩962,867 | |
A | K085902549 | ₩896,175 | |
A | K185902553 | ₩936,162 | |
A | K185902549 | ₩902,072 |
덤프 밸브, 소프트 스타트, BSPP, 232 psig
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P3XTA14PPN | BT7HDH | ₩ 1,046,500 | 자세히 |
로직 제어 밸브, 공압, NC, 3-8 bar
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PRTB10 | BT6QRD | ₩ 489,580 | 자세히 |
더 알아보기
- 욕조 / 수도꼭지
- Power Supplies
- 살충제 및 해충 구제
- 호스 턱받이 및 소화전
- 퍼티
- 육각 너트
- 차압 게이지 액세서리
- 양동이와 들통
- 처방 삽입물 홀더
- 수위 테스터
- GENERAL ELECTRIC 버스 플러그 차단기
- ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES 모터 장착 브래킷
- TB WOODS GP 폼 플렉스 커플링
- ZSI-FOSTER Beta Heavy 이중 용접 마운트 어셈블리
- KETT TOOLS 널링 인서트
- ANVIL 4 홀 코너 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 유니온, 소켓 x Fipt, EPDM O-링 씰 포함
- ACROVYN 도어 킥 플레이트
- SPEEDAIRE 전면 플레이트
- BLACK & DECKER 커버 어셈블리