그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 파일럿 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 에어 파일럿 / 에어 리턴 |
부피 계수 | 23.30 |
Cv | 23.3 |
높이 | 7.53 " |
길이 | 5.25 " |
맥스. 운영 PSI | 140 |
맥스. 온도 범위 (F) | 0 ~ 125 |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
파일럿 포트 크기 NPT (인치) | 1/4 |
파일럿 압력 | 25 |
포트 크기 | 1-1 / 2 입구, 1-1 / 2 배기 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
사용 | 일반 공압 응용 분야 |
진공 | 외부 파일럿 |
폭 | 6.13 " |
선박 중량 (kg) | 3.11 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | US |
모델 | 포트 크기 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 타입 | 폭 | 부피 계수 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B330000XXC | 1/8 입구, 1/8 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 0.75 | 인라인, 단일 | 0.71 " | 0.75 | 1.13 " | 3.12 " | ₩ 197,050 | |
B531000XXC | 1/4 입구, 1/4 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 1.40 | 인라인, 단일 | 1.18 " | 1.40 | 1.89 " | 4.37 " | ₩ 241,377 | |
B632000XXA | 3/8 입구, 3/8 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 2.70 | 인라인, 단일 | 1.18 " | 2.70 | 1.89 " | 5.26 " | ₩ 340,812 | |
B733000XXA | 1/2 입구, 1/2 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 5.90 | 인라인, 단일 | 1.65 " | 5.90 | 2.68 " | 7.79 " | ₩ 564,130 | |
B834000XXA | 3/4 입구, 3/4 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 7.00 | 인라인, 단일 | 1.65 " | 7.00 | 2.68 " | 7.79 " | ₩ 632,415 | |
B3K0000XXC | 1/8 입구, 1/8 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 0.75 | 인라인, 단일 | 0.71 " | 0.75 | 1.13 " | 2.65 " | ₩ 169,505 | |
B5K1000XXC | 1/4 입구, 1/4 배기 | 원격 조종사 / 공기 복귀 | 1.40 | 인라인, 단일, NC | 1.18 " | 1.40 | 1.89 " | 3.88 " | ₩ 209,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.