그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 파일럿 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 에어 파일럿 / 에어 리턴 |
부피 계수 | 3.60 |
Cv | 3.6 |
높이 | 4.78 " |
길이 | 3.06 " |
맥스. 운영 PSI | 140 |
맥스. 온도 범위 (F) | 0 ~ 125 |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
파일럿 포트 크기 NPT (인치) | 1/4 |
파일럿 압력 | 25 |
포트 크기 | 3/8 입구, 1/2 배기 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
사용 | 일반 공압 응용 분야 |
진공 | 외부 파일럿 |
폭 | 3.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.