HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 펜던트 제어 스테이션
펜던트 제어 스테이션은 산업용 기계나 장비를 원격으로 제어하는 데 적합합니다. 여기에는 천장에 걸거나 벽에 장착할 수 있는 케이블과...자세히 보기
푸시버튼 펜던트 스테이션
Hubbell Wiring Device-Kellems 푸시버튼 펜던트 스테이션은 크레인, 윈치 및 호이스트를 원격으로 제어하도록 설계되었습니다. 단일 속도 시작 및 정지 작동을 위한 두 개의 버튼이 있습니다. 이 푸시버튼 스테이션은 쉽게 접근할 수 있도록 매달린 코드에 설치됩니다. 나일론 코드 그립은 코드를 단단히 고정하고 아크 굽힘을 방지합니다. NEMA 4X 및 IP 66 등급은 가혹한 화학 물질 및 환경 조건으로부터 보호합니다. XNUMX개의 상시 열림 변형과 하나의 상시 열림 변형, 그리고 하나의 평상시 닫힘 변형으로 제공되는 다양한 푸시버튼 펜던트 스테이션 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 푸시버튼 펜던트 스테이션은 크레인, 윈치 및 호이스트를 원격으로 제어하도록 설계되었습니다. 단일 속도 시작 및 정지 작동을 위한 두 개의 버튼이 있습니다. 이 푸시버튼 스테이션은 쉽게 접근할 수 있도록 매달린 코드에 설치됩니다. 나일론 코드 그립은 코드를 단단히 고정하고 아크 굽힘을 방지합니다. NEMA 4X 및 IP 66 등급은 가혹한 화학 물질 및 환경 조건으로부터 보호합니다. XNUMX개의 상시 열림 변형과 하나의 상시 열림 변형, 그리고 하나의 평상시 닫힘 변형으로 제공되는 다양한 푸시버튼 펜던트 스테이션 중에서 선택하십시오.
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS8 | CE6TUC | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250VAC, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MS2 | CE6TTU | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS42 | CE6TTZ | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250버튼, XNUMXVAC, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS2 | CE6TTW | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS62 | CE6TUB | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 버튼 240개, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CPB22 | CE6TTT | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 버튼 250개, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS22 | CE6TTX | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS6 | CE6TUA | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS4 | CE6TTY | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS82 | CE6TUD | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250VAC, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MS5 | CE6TTV | - | RFQ |
더 알아보기
- 압력/온도제어밸브
- 모어 및 트리머
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 용접봉 및 와이어
- 로터리 펌프
- 플라이어 세트
- 유량계
- 자가 프라이밍 압력 펌프
- 트렌치 드레인 액세서리
- 주요 주식 구색
- DAYTON 워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- WESTWARD 벤치 체인 바이스
- SALISBURY 커넥터 엔드 라인 호스
- NEW PIG 배리어 제방
- COOPER B-LINE B420-978 시리즈 원 홀 코너 앵글
- WHEATON 셉타스
- SMC VALVES Vs7-8 시리즈 솔레노이드 밸브
- ANSELL 클래스 2 전기 장갑, 16인치, 노란색
- TORNADO 어셈블리
- ZURN 975XLU 감압 원리 어셈블리 역류 방지 장치