TRICO 오일러 및 저수지 외부에서 원하는 수준으로 오일 레벨을 조정할 수 있는 조절식 칼라와 오일러와 하우징 사이의 압력 균형을 허용하는 1/8인치 NPT 포트가 특징인 폐쇄형 시스템 오일러. 일정 레벨 오일러, 오일러 와이어 가드, SST 확장 챔버도 사용 가능
외부에서 원하는 수준으로 오일 레벨을 조정할 수 있는 조절식 칼라와 오일러와 하우징 사이의 압력 균형을 허용하는 1/8인치 NPT 포트가 특징인 폐쇄형 시스템 오일러. 일정 레벨 오일러, 오일러 와이어 가드, SST 확장 챔버도 사용 가능
Opto-Matic 오일러 유리 저장소
Opto-Matic 오일러 플라스틱 저장소
폐쇄형 광학식 오일러
워치독 폐쇄 시스템 오일러
중력 피드 오일러
스타일 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 연결 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37011 | ₩101,052 | RFQ | |||||
A | 37016 | ₩151,858 | RFQ | |||||
A | 37017 | ₩151,858 | RFQ | |||||
A | 37018 | ₩165,550 | RFQ | |||||
A | 37019 | ₩165,550 | RFQ | |||||
A | 37014 | ₩115,402 | RFQ | |||||
A | 37015 | ₩151,858 | RFQ | |||||
A | 37013 | ₩111,047 | RFQ | |||||
A | 37012 | ₩101,052 | RFQ | |||||
B | 30324 | ₩155,526 | RFQ | |||||
B | 30322 | ₩151,872 | RFQ | |||||
B | 30326 | ₩168,028 | RFQ | |||||
B | 30328 | ₩141,750 | RFQ | |||||
B | 30327 | ₩149,800 | RFQ | |||||
B | 30325 | ₩149,800 | RFQ | |||||
B | 30329 | ₩161,952 | RFQ | |||||
B | 30323 | ₩145,768 | RFQ |
다양한 사료 심지 오일러
아틀라스 중력 피드 오일러
특징
- 이 급유기에는 사용자가 외부에서 원하는 수준으로 오일 수준을 수동으로 조정할 수 있도록 조정 가능한 고리가 있습니다.
- 그들은 일정한 레벨 기능을 보장하면서 항상 오일 레벨을 표시하기 위한 일체형 유리/폴리설폰 저장소를 가지고 있습니다.
- 이 급유기에는 다양한 응용 분야를 수용하기 위한 조정 가능한 레벨 설정이 있습니다.
- 이 오일러의 조정 칼라 하단은 빠른 설정 및 유지보수를 위해 실제 오일 레벨 설정을 나타냅니다.
작동 메커니즘
- 이 오일러는 액체 밀봉 원리로 작동합니다. 액체가 시스템에서 고갈되면 주둥이에 있는 액체 밀봉이 끊어집니다.
- 이 파손된 밀봉은 저장소에서 시스템/장비로 유체를 방출합니다.
- 이 오일러에는 폐쇄 시스템에 연결하기 위한 유체 포트(측면 및 하단)가 있습니다.
- 또한 공기가 축적되는 시스템 상단에 연결되는 환기 라인이 있습니다. 이 환기 라인은 시스템에서 공기를 저장소로 빨아들입니다.
- 와이어 가드 우발적인 충격으로부터 오일 저장소를 보호하기 위해 사용해야 합니다.
자주 묻는 질문
폐쇄형 시스템 오일러의 조정 범위는 어떻게 됩니까?
이 급유기의 조정 범위는 9/32에서 1-1/32인치입니다.
폐쇄형 시스템 오일러는 표준 오일러와 어떻게 다릅니까?
폐쇄형 시스템 급유기는 오염이 흔한 지역에 적합합니다. 이러한 시스템은 송풍기 모터 또는 팬이 사용되는 환경에 권장됩니다.
폐쇄형 시스템 오일러의 권장 오일 점도 범위는 무엇입니까?
이러한 급유기는 50W(SUS 2000@100℉)의 점도 등급을 갖는 오일을 사용할 수 있습니다. 작동 온도는 적절한 오일 흐름을 보장하는 데 중요합니다.
더 알아보기
- 나사
- 통신 도구
- 변압기
- 실험실 여과
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 스틸 케이블
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 트레일러 조명 키트
- 에어 라우터
- 분말 작동 도구 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 냉각수 리턴
- BRADY 정보 라벨
- 3M 초정밀 등급, 샌딩 시트
- RAE 공항 포장 스텐실, F
- T&S 호스 릴 사전 헹굼
- EATON GB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, G 프레임
- SEE ALL INDUSTRIES 서비스 레코드 태그
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 20
- BW TECHNOLOGIES 자동 가스 감지기 테스트 시스템