그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일정 수준 오일러 |
생산 능력 | 2 1 / 2 oz. |
연결 | 1 / 4 "NPT |
함수 | 일체형 유리 저장통은 누출 된 개스킷을 통해 실수로 오일 레벨이과 충진되는 것을 방지합니다. |
높이 | 3 15/16 인치 ~ 4 1/4 인치 |
자재 | 아연 도금 |
맥스. 작동 온도. | 250도 에프 |
오일 레벨 범위 | 11/32 "~ 9/16" |
제품 데이터 시트 | 트리코-30002.pdf |
폭 | 2 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | US |
A.
A. 주물 및 내부 부품은 노출된 표면의 부식 방지를 위해 각각 316 스테인리스 스틸 및 아연 도금 강철로 만들어집니다.
A. 일정한 레벨의 오일러를 사용하는 동안 공기는 에어 벤트에서 오일 리저버로 흐릅니다. 이렇게 하면 저장소에서 유체가 방출되어 액체 밀봉이 다시 설정될 때까지 장비로 흘러 들어갈 수 있습니다.
모델 | 생산 능력 | 폭 | 높이 | 연결 | 오일 레벨 범위 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30003 | 4 온스 | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 108,430 | |
30005 | 8 온스 | 3.187 " | 5 15/16 ~ 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 118,860 | |
30010 | 16 온스 | 4.12 " | 6 13/16 인치 ~ 7 9/16 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 135,674 | |
30213 | 4 온스 | 2 11 / 16 " | 4 15/16 인치 ~ 5 11/16 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 스테인리스 강 | ₩ 423,892 | RFQ
|
30215 | 8 온스 | 3 3 / 16 " | 5 7/8 인치 ~ 6 5/8 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 스테인리스 강 | ₩ 441,182 | RFQ
|
30220 | 16 온스 | 4 1 / 8 " | 6 3/4 인치 ~ 7 1/2 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 스테인리스 강 | ₩ 451,962 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.