항목 | 일정 수준 오일러 |
생산 능력 | 8 온스 |
연결 | 1 / 4 "NPT |
높이 | 5 7/8 인치 ~ 6 5/8 인치 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 250도 에프 |
O 링 | 바이 턴 |
오일 레벨 범위 | 9/32 "~ 1" |
제품 데이터 시트 | 트리코-30002.pdf |
저수지 재료 | 유리 |
폭 | 3 3 / 16 " |
A.
A. Trico 30215 Opto-Matic 급유기는 화씨 250도까지 작동할 수 있습니다.
A. Trico 30215 일정 레벨 오일러는 혹독한 날씨를 견디고 부식을 방지하기 위해 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다.
모델 | 생산 능력 | 폭 | 높이 | 연결 | 오일 레벨 범위 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2 oz. | 2 1 / 2 " | 3 15/16 인치 ~ 4 1/4 인치 | 1 / 4 "NPT | 11/32 "~ 9/16" | 아연 도금 | ₩ 85,456 | |
30003 | 4 온스 | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 108,430 | |
30005 | 8 온스 | 3.187 " | 5 15/16 ~ 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 118,860 | |
30010 | 16 온스 | 4.12 " | 6 13/16 인치 ~ 7 9/16 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 아연 | ₩ 135,674 | |
30213 | 4 온스 | 2 11 / 16 " | 4 15/16 인치 ~ 5 11/16 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 스테인리스 강 | ₩ 423,892 | RFQ
|
30220 | 16 온스 | 4 1 / 8 " | 6 3/4 인치 ~ 7 1/2 인치 | 1 / 4 "NPT | 9/32 "~ 1" | 스테인리스 강 | ₩ 451,962 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.