VESTIL HPRO 시리즈 하이 프로파일 기계 가드, 304 스테인레스 스틸
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 색상: 은 , 지름: 4 1 / 2 " , 등급: 학년 304 , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 재료: 스테인리스 강 , 미드 레일 높이: 21 " , 장착판 구멍 직경: 7 / 8 " , 장착 플레이트 길이: 8" , 장착판 두께: 1 / 4 " , 장착판 폭: 8" , 전반적인 너비: 8"
스타일 | 모델 | 가드 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HPRO-SS-36-36-4 | 36 5 / 8 " | 36.25 " | 40.25 " | ₩ 1,383,865 | |
B | HPRO-SS-36-42-4 | 36 5 / 8 " | 42.25 " | 40.25 " | ₩ 1,551,235 | |
C | HPRO-SS-48-36-4 | 48 3 / 8 " | 36.25 " | 40.12 " | ₩ 1,671,792 | |
D | HPRO-SS-48-42-4 | 48 3 / 8 " | 42.25 " | 40.12 " | ₩ 1,932,805 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직접 구동 송풍기 휠
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 밀리 / 마이크로 옴 미터
- 투광 조명
- 덕트 호스 액세서리
- 캐비닛
- 절단 도구
- 수상안전
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- VELVAC 수동 미러 헤드
- BANJO FITTINGS 엔드 플레이트, 밸브
- LOVEJOY 키 홈이 없는 L형 허브, 인치 구멍
- HOFFMAN Sequestr Series Type 4X High Amp 외부 분리 인클로저
- THOMAS & BETTS KN18 시리즈 와이어 분리기
- MARTIN SPROCKET 더블 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 120
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 10 홈 QD 도르래
- SMC VALVES 전동 액추에이터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING VL 시리즈 주철 시브