항목 | 하이 프로파일 머신 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 은 |
지름 | 4 1 / 2 " |
학년 | 학년 304 |
가드 길이 | 36 5 / 8 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
자재 | 스테인리스 강 |
중간 레일 높이 | 21 " |
마운팅 플레이트 치수 | 8 "x 8"x 5/8 " |
장착 플레이트 구멍 직경 | 7 / 8 " |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착판 두께 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 폭 | 8" |
장착 스타일 | 바닥 장착 |
순 무게 | 55의 파운드 |
공칭 길이 | 4 피트 |
장착 구멍 수 | 8 |
갈비뼈 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 40.25 " |
전체 높이 | 42.25 " |
전체 길이 | 40.25 " |
전체 폭 | 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hpro-ss-36-42-4.pdf |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가드 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-SS-36-36-4 | 36 5 / 8 " | 36.25 " | 40.25 " | ₩ 1,345,662 | ||
HPRO-SS-48-36-4 | 48 3 / 8 " | 36.25 " | 40.12 " | ₩ 1,662,412 | ||
HPRO-SS-48-42-4 | 48 3 / 8 " | 42.25 " | 40.12 " | ₩ 1,932,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.