BUSSMANN FBP 시리즈 특수 퓨즈
필터
AC 전압 등급 : 700 VAC , DC 전압 정격: 700 VDC , 퓨즈 유형: 빠른 타격 , 키: 31mm , 제조사 시리즈: FBP , 장착 스타일: 마개 , 포장: 대부분 , 종료 유형: 볼트 다운 , 유형: 반도체 퓨즈 , 전압(AC): 700 VAC , 너비: 54mm
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBP-175 | 카트리지 블레이드 | 175 | 34.1mm | 반도체 퓨즈 | 104mm | ₩ 442,456 | |
A | FBP-125 | 카트리지 블레이드 | 125 | 34.1mm | 반도체 퓨즈 | 104mm | ₩ 423,164 | |
A | FBP-500 | 카트리지 블레이드 | 500 | 63.5mm | 반도체 퓨즈 | 129mm | ₩ 1,253,868 | |
B | FBP-450 | 카트리지 블레이드 | 450 | 63.5mm | 반도체 퓨즈 | 129mm | ₩ 1,310,960 | |
A | FBP-200 | 카트리지 블레이드 | 200 | 34.1mm | 반도체 퓨즈 | 104mm | ₩ 423,164 | |
C | FBP-600 | 카트리지 블레이드 | 600 | 63.5mm | 반도체 퓨즈 | 129mm | ₩ 1,253,868 | |
C | FBP-100 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 100 | 27mm | 퓨즈 | 91.3mm | ₩ 313,880 | |
A | FBP-150 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 150 | 34.1mm | 퓨즈 | 104mm | ₩ 423,164 | |
A | FBP-50 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 50 | 20.6mm | 퓨즈 | 90.5mm | ₩ 256,368 | |
A | FBP-350 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 350 | - | 퓨즈 | 129mm | ₩ 699,776 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 포스트 상단 비품
- 습도 조절
- 툴 홀더
- 개인 눈 세척 스테이션
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 업장가구
- 실험실 장비
- 엔진
- 엿보는 도구
- 윤활유
- WEARWELL 560 시리즈, 매트 램프
- TITAN TOOL 미끄럼 방지 잭 플레이트, 3 "높이
- LOC-LINE T 피팅 1/2인치
- ALBION 강성 플레이트 캐스터, 주철 코어, 플레인 베어링
- PARKER 클램프 키트, 3000 PSI 압력, 암나사 유형
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 제작된 안장 접착제, IPS ODx 소켓
- HONEYWELL VAV 온도 조절기
- BROWNING U0형 분할 테이퍼 부싱
- TB WOODS 보어 어셈블리