항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 700 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 600 |
DC 전압 등급 | 700 VDC |
지름 | 63.5mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 129mm |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 반도체 퓨즈 |
전압 (AC) | 700 VAC |
전압 (DC) | 700VDC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP-200 | 카트리지 블레이드 | 200 | 34.1mm | 반도체 퓨즈 | 104mm | ₩ 423,164 | |
FBP-100 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 100 | 27mm | 퓨즈 | 91.3mm | ₩ 313,880 | |
FBP-175 | 카트리지 블레이드 | 175 | 34.1mm | 반도체 퓨즈 | 104mm | ₩ 442,456 | |
FBP-500 | 카트리지 블레이드 | 500 | 63.5mm | 반도체 퓨즈 | 129mm | ₩ 1,253,868 | |
FBP-150 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 150 | 34.1mm | 퓨즈 | 104mm | ₩ 423,164 | |
FBP-350 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 350 | - | 퓨즈 | 129mm | ₩ 699,776 | |
FBP-50 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 50 | 20.6mm | 퓨즈 | 90.5mm | ₩ 256,368 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.